カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- オーム電機(3)
- 東芝ライテック(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「hh-sf0052n」の検索結果
特価

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台翌々日出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から62日以内出荷仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDキッチンライト 直管20形 昼白色
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個ほか4日以内出荷から62日以内出荷壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。用途壁面・棚下取付専用。材質プラスチックカバー消費電力(W)12定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色色(カバー)乳白エコロジー商品省エネ
キッチンベースライト
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷仕様壁面・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能材質プラスチックカバー(乳白)長さ(mm)1248幅(mm)80高さ(mm)78電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
キッチンライト
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
LEDベースライト直管32形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個欠品中電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト 棚下・壁面取付型 タッチレススイッチ付
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷触れずにスイッチをON/OFF。 タッチレススイッチ搭載。 あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。 濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。 コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。仕様タッチレススイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2消費電力(W)12定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×47×117器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否否LED交換不可
LDL40X2富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷ランプ別売り適合(ガード)FK42533質量(kg)2.5材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69器具・セット器具のみ色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)5040調光の可否×子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDキッチンライト直管20形昼白色
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個62日以内出荷材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2消費電力(W)12定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可エコロジー商品省エネ