カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(265)
- CKD(40)
- ダイヤトレンド(25)
- ELPA(18)
- エスコ(15)
- サンワサプライ(9)
- オーエッチ工業(7)
- リヒトラブ(7)
- TOTO(6)
- 河村電器産業(6)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- KITO(キトー)(5)
- Nikon(ニコン)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- リスパック(5)
- イマオコーポレーション(4)
- セキスイ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「hk2」の検索結果
特価

LED電球4.3WX1エントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781組3日以内出荷【本体】LGW45503U+【ポール】HK25350Bの組合せ適合地中埋込型、地上高312mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3色ステンレスポール:オフブラック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別ガラス:乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1エントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781組3日以内出荷【本体】LGW45503U+【ポール】HK25350Sの組合せ適合地中埋込型、地上高312mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3色ステンレスポール:シルバーメタリック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1エントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Sの組合せ適合地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3色ステンレスポール:シルバーメタリック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1エントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Bの組合せ適合地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1色ステンレスポール:オフブラック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1エントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781組3日以内出荷【本体】LGW45503U+【ポール】HK25078Zの組合せ適合地中埋込型、地上高482mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3色ステンレスポール:シルバーメタリック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
スイッチレバー
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921個62日以内出荷適合本体HA8421C631、HA8421CEP、HA8421CL631、HA8421CLEP、HA8421631、HA8421EP、HA8421L631、HA8421LEP、HA9406C631