カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 美和ロック(24)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • 近藤製作所(2)
  • HMD WORKS(61)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • MIWA(24)
  • SKC(環境測定)(11)
  • omron(オムロン)(7)
  • ANEX(3)
  • カクダイ(3)
  • イワタツール(2)
  • バルサン(2)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(2)
  • 大阪魂(2)
  • 呉竹(1)
  • CKD(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ニツコー熔材工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hmd」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/大形フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/大形フリースペース付Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ大形フリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能標準タイプ回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/大形フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/大形フリースペース付Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイトタイプ大形フリースペース付適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能標準タイプ回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)マンセル記号10Y9/0.5
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード 大形フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード 大形フリースペース付Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。スタンダード標準タイプリミッタースペース無
仕様標準タイプ/大形フリースペース付材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)578(半埋込563)ドア主幹容量(A)75アース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/08/02マンセル記号10Y9/0.5回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)10+1(11)
関連キーワード
jhm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jhm
  • smd