カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- CHINO(チノー)(4)
- HUBER & SUHNER(9)
- INAX(LIXIL)(3)
- KN村田産業(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](26)
- MAZDA(マツダ)(16)
- SMC(1,028)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- オルディ(3)
- ケナメタル(5)
- シグマ光機(7)
- シライ(5)
- ハイテクウッドプラス(8)
- ホンダ(10)
- ミヤコ自動車(3)
- 三菱電機(4)
- 修理(3)
- 因幡電工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hn-50」の検索結果

Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, ECEA1HN220U
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921袋(10個)翌々日出荷仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命2000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECEA1HN2R2U
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命2000h静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)18最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, ECEA1HN4R7U
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391袋(25個)7日以内出荷仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dcシリーズSU-A (Bi-Polar)寿命2000h静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40