カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- omron(オムロン)(3)
- TDKラムダ(11)
- コーセル(5)
「hws150a-12 /a」の検索結果

フィルムコンデンサ 50V dc 33nF ±2% 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥849税込¥9341袋(10個)7日以内出荷パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR。用途。パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは仕様●静電容量:33nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.1mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7160-43