カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 医療(4)
  • 安全用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニッセイ(111)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • KYOWA(協和製作所)(105)
  • JAPANNEXT(67)
  • SMC(54)
  • アズワン(43)
  • RS PRO(35)
  • 三菱電機(31)
  • YAMAZEN(山善)(24)
  • HIOKI(日置電機)(22)
  • PEPPERL+FUCHS(22)
  • オーム電機(20)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(20)
  • JVC(ビクター)(20)
  • エスコ(16)
  • TOA(16)
  • 三木プーリ(16)
  • SICK(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hz012」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般換気扇本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇本体・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様インテリア形(ルーバー付)、ワンタッチ着脱羽根材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 16cm壁掛スピーカー Panasonic(パナソニック)

    16cm壁掛スピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。 即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。 取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、<取付工事に使用します>小ねじ(M4×35mm)×3本、平座金×3個、ばね座金×3個、型紙×1枚種別スピーカー:L級質量(kg)約2.1使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)周波数特性120Hz~12kHzスピーカー使用:16cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm傾斜角度(°)(スピーカー)7.5指向性W音響パワーレベル(dB)97(1W)
  • パワードスピーカー WS-66A Panasonic(パナソニック)

    パワードスピーカー WS-66A

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    10 Wアンプ内蔵。 小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。 明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。 AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
    付属品取扱説明書×1、保証書×1、ベルト×1、ネジ(ベルト取り付け用)×1、ワッシャー(ベルト取り付け用)×1、防塵カバー×1仕様●使用ユニット:12 cmコーン型●全高調波歪率:1%以下(定格出力時)質量(kg)約3.5形式フルレンジバスレフ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60 Hz)または DC12(同時使用不可)出力ライン:フォンジャック、0dBV、適合負荷 10kΩ、不平衡、モノラル定格消費電力(W)38消費電力AC動作時 18 W、DC動作時 0.6 A定格出力(W)AC100V動作時:10(4Ω)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188入力マイク:フォンジャック、-55dBV、10kΩ、不平衡、モノラル/ライン:フォンジャック、-12dBV、10kΩ、不平衡、モノラル電源コード(m)約2.5仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧(dB/m)最大再生:98音量調節ボリューム:マイク用、ライン用各1
  • 丸型天井埋込形換気扇 Panasonic(パナソニック)

    丸型天井埋込形換気扇

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)

    フィルター付換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製適合場所台所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • 壁掛け熱交換気扇(1パイプ) Panasonic(パナソニック)

    壁掛け熱交換気扇(1パイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db) 従来機種比約35%のサイズダウンで小型化 PM2.5を95%捕集
    用途屋内用質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×332×280(本体ダクト含む)適合パイプ径(Φmm)150換気量率(%)有効:92
  • 加湿器 Panasonic(パナソニック)

    加湿器

    Panasonic(パナソニック)
    59,900税込65,890
    1台
    欠品中
    水イオン「nanoe」搭載 フュージョン加湿フィルター10年交換不要 DCモーター搭載
    仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌ホワイトタンク容量(L)約4.5×2個コード長さ(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12イオンナノイーイオン機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型)質量(空タンク時)(kg)約9.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳)電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時)運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌)タイマー2・4時間(切タイマー)騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29フィルター交換目安約10年(120ヵ月)待機電力(W)約0.3加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
  • エアーカーテン Panasonic(パナソニック)

    エアーカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」 クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現 軽量・コンパクトで設置が容易 風向調節可能
    使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下材質(羽根)AS樹脂
  • 天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
    方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100
  • 小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    仕様送信器・発信器使用台数:30台質量(g)約550消費電力(W)7以下(AC100時)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC12消費電流(mA)180以下(DC12時)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。)使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)出力数4出力
  • 天井埋込形 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 ルーバーは光触媒コートを採用 Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単 シャッター無し
    仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)6クリスタルホワイト適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管)定格電圧・周波数定格単相100V埋め込み寸法(mm)320角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8T Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8T

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:37、60Hz:42適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所居間埋め込み寸法(mm)320角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:37、60Hz:42適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JK8 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JK8

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体・ルーバーセットの商品です 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:40/27、60Hz:46/29適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27JK8 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27JK8

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)270角
  • 壁掛け熱交換気扇(1パイプ) Panasonic(パナソニック)

    壁掛け熱交換気扇(1パイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)2.6周波数(Hz)[強(Hi)]50/60、[弱(Lo)]50/60消費電力(W)[強(Hi)]50Hz:4.6/60Hz:5.5、[弱(Lo)]50Hz:2.8/60Hz:3.2【比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 23/60Hz:0. 28、[弱(Lo)]50Hz:0. 24/60Hz:0.27【有効換気量率で除した比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 25/60Hz:0. 30、[弱(Lo)]50Hz:0. 26/60Hz:0. 29定格単相100V温度上昇【卷線】75K以下騒音値(dB)[強(Hi)]50/60Hz:19、[弱(Lo)]50/60Hz:12機能強(Hi)、弱(Lo)絶縁種別E種適合パイプVUΦ150(外径:Φ165・内径:Φ154)、FY - KP0 6(外径:Φ153、内径:Φ150)電動機形式2極開放型コンデンサー誘導電動機定格時間連続基準周囲温度(℃)-10~40風量(m3/h)【給気・排気】[強(Hi)]50/60Hz:20、[弱(Lo)]50/60Hz:12RoHS指令(10物質対応)対応有効換気量(m3/h)[強(Hi)]50/60Hz:18.4、[弱(Lo)]50/60Hz:11.0温度交換効率(%)【冷房時・暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:75、[弱(Lo)]50/60Hz:80全熱:【冷房時】[強(Hi)]50/60Hz:55、[弱(Lo)]50/60Hz:63【暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:65、[弱(Lo)]50/60Hz:73換気量率(%)[強(Hi)]50/60Hz:92、[弱(Lo)]50/60Hz:92
  • ベビーカメラ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    ベビーカメラ (ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    高画質カメラと録画機能で見守りながら楽しめる。1日の動画を短時間で楽しめる「タイムラプス機能 」。カメラが動作・温度・音を検知しスマホ にお知らせ。
    ホワイト容量動画情報:約65,000件(全体ファイル容量が、microSDカード容量を超えない場合)質量(g)460形式【対応SDカード】microSDカード:FAT16、microSDHCカード:FAT32、microSDXCカード:exFAT消費電力(W)【待機時】3.5【動作時】8.0出力【映像】FHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)電源ACアダプター AC100V 50Hz/60Hz DC12V1.2Aコード長さ(m)【ACアダプターコード】1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×98×98記録方式【対応SDカード】動画情報:MPEG4(動画部分:H.264、音声部分:AAC)使用環境【温度】5~35℃【湿度】45~85%(結露なきこと)撮像素子CMOS 200万画素無線通信方式規格:IEEE802.11 b/g/n準拠、伝送方式:OFDM方式、DSSS方式、周波数範囲/チャンネル:2.4 GHz ~ 2.5 GHz / 1 ~13チャンネル、セキュリティ:WPA(TM)/WPA2(TM)(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK)、WEP(64 bit/128 bit)最低被写体照度(Lux)0画角【水平】54【垂直】31SDスピードクラス【対応SDカード】Class10、UHS Speed Class 1 以上対応SDカードmicroSDカード:512 MB~2 GB、microSDHCカード:4 GB~32 GB、microSDXCカード:64 GB~256 GB可動範囲(°)【水平】+153(右側)~-153(左側)【垂直】+29(上側)~ -29(下側)
  • 天埋(鋼板)煙センサー付・ルーバーセット(本体FY-24BQ7) Panasonic(パナソニック)

    天埋(鋼板)煙センサー付・ルーバーセット(本体FY-24BQ7)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    タバコの煙を感知して自動運転する低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せ 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 煙センサー搭載 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.9適合場所居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)10.5/12適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)141/141
  • 産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    材質ステンレス製
  • 壁掛 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    壁掛 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    温度センサーを内蔵し、最適モードで自動運転。室内外温度差が10℃以上あれば、自動換気量を推定し、弱運転します。(冬季) シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付質量(kg)1.9適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 煙センサー搭載 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様局所換気専用、AUTO煙センサー付、スライドユニット質量(kg)2.9材質(本体)鋼板タイプ低騒音・自動運転形(煙センサー)150mm3hタイプ適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)10.5/12適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)25.5/25.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)141/141有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)-/-、(直管相当長30m)-/-
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 煙センサー搭載 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様局所換気専用、AUTO煙センサー付、スライドユニット質量(kg)2.9材質(本体)鋼板タイプ低騒音・自動運転形(煙センサー)150mm3hタイプ適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)10.5/12適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)25.5/25.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)141/141有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)-/-、(直管相当長30m)-/-
  • ブレスファン 壁掛形1パイプ方式 Panasonic(パナソニック)

    ブレスファン 壁掛形1パイプ方式

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.6/6.8、(弱)3.9/4.2適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)操作方法スイッチ捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/69、(弱)75/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/32、(弱)28.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)17/18、(弱)12/11.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)19/20、(弱)14/13.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)18.5/19、(弱)11.5/11
  • 丸形天井埋込換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    丸形天井埋込換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    電源接続部:本体外部速結端子
    用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー質量(kg)2.4マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプ低騒音形150mm3hタイプ適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)250騒音値(dB)(50/60Hz)(排)28.5/28.0風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)108/108、(50Pa)(排)85/85開口面積(cm2)275
  • 天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバー別売り Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバー別売り

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.12 / 0.20/0.14(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)22.5/12 / 23.5/14埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)120/100
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JSD8V) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JSD8V)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.12 / 0.20/0.14(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)22.5/12.0 / 23.5/14.0材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)120/100
  • ブレスファン 壁掛形1パイプ方式 Panasonic(パナソニック)

    ブレスファン 壁掛形1パイプ方式

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.2/6.2、(弱)3.8/4.0適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/70、(弱)76/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92騒音値(dB)(50/60Hz)(強)29/31、(弱)26/26有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15.5/16.5、(弱)11/11換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)17.5/18.5、(弱)13/13換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)16/17、(弱)12/12
  • 接点出力受信器(自動通報用)(1出力用) Panasonic(パナソニック)

    接点出力受信器(自動通報用)(1出力用)

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    33日以内出荷
    付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)仕様発信器の登録台数:MAX.30台クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:3.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:140以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分に切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力…警戒操作発信器(1釦)(2釦)、【無電圧接点出力】出力1 NC出力及びNO出力:1回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
  • 接点出力受信器(自動通報用)(4出力用) Panasonic(パナソニック)

    接点出力受信器(自動通報用)(4出力用)

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    33日以内出荷
    付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)仕様発信器の登録台数:MAX.30台クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:4.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:190以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分…1回路のみ切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力(出力4のみ)…警戒操作発信器(1釦、2釦)、【無電圧接点出力】出力1~4 NC出力及びNO出力:4回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    33日以内出荷
    電源コード・プラグ付
    用途浴室仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.8マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.0風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)113/112、(50Pa)(排)85/85開口面積(cm2)225