カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- iFixit(アイフィックスイット)(11)
- omron(オムロン)(8)
- OPTO SUPPLY(10)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(36)
- Signalway Antibody(10)
- SMC(13)
- SPARKFUN(5)
- StarTech.com(21)
- VISHAY(9)
- エレコム(4)
- サンワサプライ(59)
- サンワダイレクト(14)
- ツインバード(4)
- レイ・アウト(12)
- 三菱電機(6)
- 富士電機(4)
- 東芝(6)
- 雅(16)
- ブランドをもっと見る
「if-01」の検索結果

埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から4日以内出荷周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
アドバンス埋込ホーム用高シールドTV用 【4K】【8K】対応 電流通過形
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色セラミックホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
アドバンス埋込ホーム用高シールドTV用 【4K】【8K】対応 電流通過形
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色セラミックホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式入数(個)10電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC