カテゴリ

  • 住設機器(9)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • 三化工業(5)
  • cotta(5)
  • 山崎実業(4)
  • ヨシカワ(3)
  • イースタン工業(3)
  • エスケイジャパン(2)
  • 竹原製缶(2)
  • ファミリー・ライフ(2)
  • BESTEK(2)
  • 東芝(1)
  • 日東工業(1)
  • 八光電機(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(1)
  • オンダ製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ih 2口」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1口ビルトインIHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック)1口ビルトインIHクッキングヒーターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に口数1口(トッププレート)ステンレストップ
IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエントPanasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能グリル皿タイプのスタンダードモデルお手入れ簡単・操作ラクラクグリル料理がもっと身近に!ON/OFFの状態が一目で分かる見やすく使いやすい光るリンググリルはお手入れ簡単 焼き網なし自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 光火力センサーだからできるフライパンでも揚げ物可能
タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V関連資料(2.61MB)
ビルトインタイプ Aシリーズ Panasonic(パナソニック)ビルトインタイプ AシリーズPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
機能性とデザイン性を兼ね揃えたハイグレードモデル
IHクッキングヒーター Lシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Lシリーズ 2口IH+ラジエントPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろラジエント:1.25、グリル:1.55質量(kg)15.4高さ(mm)ワークトップの上:13質量(g)グリル皿:430タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
機能シンプルモデルです。2口IH+ラジエント
トッププレート:ブラックタイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:なし消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V関連資料(2.61MB)
IHクッキングヒーター Wシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Wシリーズ 2口IH+ラジエントPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
左右IHは鉄・ステンレスのフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
付属品IH100レシピ集シルバー/シルバー高さ(mm)ワークトップの上:12消費電力(W)5800(4800/4000切り換え可能)定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×394×30口数2口ヒーター(W)2700対応鉄・ステンレス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量 Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能200V・15Aタイプ 電気容量の制約でIHをあきらめていた方におすすめON/OFFの状態が一目で分かる見やすく使いやすい光るリンググリルはお手入れ簡単 焼き網なし自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 光火力センサーだからできる・温度設定による焼き物調理・カラッとおいしく揚げ物調理(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)
トッププレート:ブラックタイプ2口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)2.9電源プラグ2極・接地極付 15A 250V色(本体)正面:グレー関連資料(2.61MB)
IHクッキングヒーター Kシリーズ 200V 15A仕様 Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Kシリーズ 200V 15A仕様Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」基本機能に絞った分かりやすい操作の「シンプル2口IH」
容量(kW)左IH:2.5、右IH:2.5、グリル:1.55質量(kg)14.9トッププレート:ブラック、本体正面:ライトグレー高さ(mm)ワークトップの上:13質量(g)グリル皿:430タイプ2口IH 鉄・ステンレス対応(15A仕様)定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64消費電力(kW)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WN1112K、露出型WK3012
IHクッキングヒーター Kシリーズ Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター KシリーズPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
左右IHは鉄・ステンレス対応のフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
容量(kW)グリル:1550質量(kg)15.5シルバー/ライトグレー高さ(mm)ワークトップの上:13消費電力(W)5800(4800切り換え可能)定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35口数2口対応鉄・ステンレス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
関連キーワード
ih 2口特集