カテゴリ
- 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- CARLO GAVAZZI(1)
- TOA(13)
- エフ・アール・シー(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 日恵製作所(1)
「ip-a1sc15」の検索結果
特価

トランペットスピーカー
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から5日以内出荷ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
12cm壁掛スピーカー
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、<取付工事に使用します>木ねじ(4.1×25mm)×3本、型紙×1枚種別スピーカー:L級質量(kg)約1使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100(長)/74(短)仕上ハイインパクトスチロール マンセル N8 近似色周波数特性150Hz~15kHz(-20dB)スピーカー使用:12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm傾斜角度(°)(スピーカー)7.5指向性W音響パワーレベル(dB)95(1W)