カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- RS PRO(17)
- SMC(15)
- 河村電器産業(13)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(12)
- 内外電機(9)
- 鎌田信号機(7)
- MARL(6)
- MICROCHIP(5)
- SIEMENS(5)
- エスコ(4)
- 日東工業(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 東芝ライテック(3)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(3)
- SUNON(3)
- Kubler(3)
- 共立電気計器(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ブランドをもっと見る
「ip33」の検索結果
特価

スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から62日以内出荷高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)用途隠蔽配線用仕様防雨型材質プラスチック製深さ(mm)200縦(mm)410
24時間式タイムSWコードコンセント付
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書質量(g)780タイプ防雨型スイッチON-OFF時に切替ツマミ付適合規格特定電気用品定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1.5保護等級IP33相当使用周囲温度(℃)-10~+50最大設定時間24時間使用周囲湿度85%以下使用電圧範囲(V)AC85~115コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)回路構成同一回路(有電圧出力)
スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用)防雨型
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。仕様単3用種別1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)保護等級IP33Dボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×200
WHMボックス取付用SUS製アングルプレート
Panasonic(パナソニック)¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷狭小地などでWHMボックスを設置するための直角取付用アングルです取付可能対象(品種)WHM取付ボックス(1コ用)、スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽閉栓用)(1コ用)※SUS製アングルプレートを使用した場合、IP33Dの性能は満たせません。材質ステンレス製