建材・エクステリア (7) 電気材料 (6) 空調・電設資材 (4) 防災用品 (4) 医療 (4) 制御機器 (1) 安全用品 (1) 家電 (1) 農業・園芸資材 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
チャイム用押釦 Panasonic(パナソニック) (16件のレビュー) 当日出荷
JIS CO920 IPX3
防雨形
埋込・露出取付用
用途 小勢力・100V両用 適合 スイッチボックス1コ用 適合電線(mm2 ) 単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2 トラスコ品番 836-0045 質量(g) 約125 タイプ 小型 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3
チャイム用小型押釦 Panasonic(パナソニック) (13件のレビュー) 当日出荷
用途 小勢力用 仕様 防雨形 適合 1コ用スイッチボックス 色 ホワイト 質量(g) 約30 タイプ 埋込・露出取付用 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 JIS規格 C0920 IPX3 適合電線 単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
入線機能付防水コンセント Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷
接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。給湯器用制御線(CVV)1.25mm2 (6心)が2本まで入線可能です。
種類 防水コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1個口
ワイヤレスマイクロホン WX-ST210 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。
1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。
充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。
充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品 取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個 寸法(mm) 最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222 質量(g) 約185(乾電池LR6XJ含む) 表示 電源、充電 仕上 黒色塗装 マイクロホン 単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵) 機能 ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct 周波数特性 100Hz~15kHz 使用電池 充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本 電池 (推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6 使用温湿度範囲 (温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと) 電池寿命 約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用) 接続端子 設定保守用:USBマイクロ B アンテナ 内蔵アンテナ 防滴構造 IPx4相当 使用周波数(MHz) 1895.616~1904.256
ねこちゃんしないで Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
ねこを傷つけずにフン害を軽減できます。
猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に害の無い超音波を発生させます。
乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます。
用途 ネコのフン害の軽減に 仕様 1日10回動作で約半年使用可能 トラスコ品番 733-7990 セット内容 広角アダプター 材質 ABS樹脂 保護構造 IPX3(防雨形) 電源 単1乾電池×2本(別売) 有効面積(m2 ) 約38 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×120×244.5
防水埋込押釦D型 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 両切 色 ミルキーホワイト 構造 埋込形 定格容量 10A-300V 保護等級 IPX3
防雨引込カバー(露出取付形) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 ボディ:AAS樹脂、カバー:AAS樹脂、防水パッキン:特殊軟質塩ビ、ブッシング:特殊軟質塩ビ、固定チップ:AAS樹脂 色 ボディ:クリームグレー、カバー:クリームグレー、防水パッキン:ダークベージュ、ブッシング:ダークベージュ、固定チップ:クリームグレー 耐熱温度(℃) 70(1時間放置) 使用周囲温度(℃) -10~40 使用場所 屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) 防水性 JIS C 0920 IPX3適合
ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
付属品 すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書 色 レッド 質量(g) 約570 消費電力(W) 動作時:6、待機時:1.6 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 157×100×84.5(アンテナ部除く) 使用周囲温度(℃) -10~+50 取付け方法 露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合 設置場所 屋側 電波到達距離(m) 【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります) 防水性 JIS C0920 IPX3(防雨形) 使用周波数(MHz) ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
音声玄関子機 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
音声のみタイプです。
適合 JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き) 型式 露出型 質量(g) 約180 外形寸法(mm) 約99×131×33.6 電源(DC-V) 待ち受け時:約5/2mA動作時:約20/80mA 周囲温度(℃) (動作保証)-10~+50 動作湿度(%) (保証)90以下(ただし結露しないこと) 防水性 IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック) 当日出荷
光と音で異常などを外部にお知らせします。
光と音の動作時間を個別に設定できます。
発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。
ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
付属品 取付用タッピングねじ(4×20)2本 質量(g) 約340 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下) 入力 (警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力 光源 高輝度LED 防水性 JIS C 0920 IPX3(防雨形) 音量(dB) 警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方 操作電圧(V) DC5/約3mA
小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 一般家庭に
玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 トラスコ品番 836-2045 質量(g) 約160(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) -10~+40 操作 ピッ音 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-13 防水性 JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
テレビドアホン Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
安心便利な「外でもドアホン」にこだわりのブラックモデル新登場。 ディテールまでこだわり抜き、スタイリッシュなマットブラックデザインに仕上げました。スマホで来客応対や録画確認ができて安心。「センサーカメラ」や「電気錠」などのオプション設備も外出中のスマホで操作可能です。モニター親機は、大画面約5型ワイドタッチパネル液晶で直感的に操作できます。
色 ブラック 質量(g) 【カメラ玄関子機】約170【モニター親機】約635【ワイヤレスモニター子機】約165(電池パック含む) 消費電力(W) 【待機時】約4【動作時】約10 電源 【カメラ玄関子機】モニター親機より供給【モニター親機】AC100 V(50 Hz/60 Hz)【ワイヤレスモニター子機】専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)(DC 2.4 V)(650 mAh) 照明 LEDライト(照明用ランプ) 使用距離範囲(m) 約100(親機との見通し距離) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【カメラ玄関子機】131×99×26.5【モニター親機】192×165×27【ワイヤレスモニター子機】約173×52×30(突起部除く) ディスプレイ 【モニター親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【ワイヤレスモニター子機】約2.4型カラー液晶ディスプレイ 取付け方法 【カメラ玄関子機】JIS 1個用スイッチボックス適合【モニター親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属) 防塵防水性能 IPX3 充電時間(時間) 約10 周囲温度(℃) 【カメラ玄関子機】-10~+50【モニター親機】0~+40【ワイヤレスモニター子機】0~+40 使用時間(時間) 【ドアホン通話(スピーカーホン)】約2時間【外線通話(受話口での通話)】約5時間【待機時間】約80時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 【モニター親機】1.9 GHz TDMA-WB【ワイヤレスモニター子機】1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 1(カメラから約50 cm以内) 画角 【水平】170°【垂直】110° 周囲湿度(%) 【カメラ玄関子機】90 以下【モニター親機】90以下【ワイヤレスモニター子機】90以下
アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 アドバンスシリーズ:スイッチ 防水性 JISC0902(IPX3)に適合
ネックスピーカー ホワイト SC-WN10-W [防滴 /Bluetooth対応] Panasonic(パナソニック) 46日以内出荷
1)テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」
11 mm×34 mmの専用スピーカー搭載で、ネックスピーカーに不足しがちな低音域を量感豊かに再現。さらに、人の
声を強調する「快聴音」機能により、ドラマやニュースの音声が聴き取りやすくなります。
2)マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利
オンライン会議やハンズフリー通話に便利な「マイク」搭載。また、ボタンを押すだけで付属のワイヤレス送信機と
Bluetooth接続機器の切り換えが簡単にできる「無線切換」機能搭載により、テレビやスマートフォン・パソコンなど目
的に合った使い方が可能です。その他、接続状態が一目でわかる「LED表示」付きなど、在宅ワークがより快適になります。
3)キッチン水がかかりやすい場所でも使える「防滴仕様(IPX4相当)」をはじめ、約13時間の長時間再生、充電端子は方向を
気にせず挿入しやすい「USB Type-C」採用、アルコール除菌シートなどによるお手入れに対応他、便利な機能が充実。
防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント 防水性 JISC0902(IPX3)に適合
ホームネットワークシステム Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
[ドアカメラ]玄関ドアにかけて固定するかんたん設置
[チャイムリンク]チャイムが鳴ると自動で画面表示
[モニター親機]家じゅうどこでも「動画」で確認できる
付属品 <ドアカメラ用>補助用両面テープ×1, スペーサー×2, 六角レンチ×1, <モニター機用>壁掛け用ネジ×2, 充電台×1, ACアダプター×1, 電池パック×1 材質 ワイヤレスドアカメラ:ABS樹脂、モニター機:ABS樹脂 色 ホワイト 質量(g) ワイヤレスドアカメラ:約240、モニター機:約150(電池パック含む)、充電台:約70 消費電力(W) 充電台:待機時約0.1、充電時約2.5 電源 ワイヤレスドアカメラ:単3形電池×4本、モニター機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)、充電台:ACアダプター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラユニット:103×38×44、無線ユニット:78×140×27、モニター機:80×123×24.5、充電台:95×66.2×64.2 ディスプレイ モニター機:2.7型カラー液晶 取付け方法 ワイヤレスドアカメラ:ドア挟み込み 電源タイプ 電池式 撮像素子 ワイヤレスドアカメラ:CMOS100万画素 使用環境条件 カメラユニット:温度0~40℃、湿度20~90%(結露なきこと)、無線ユニット:温度-10~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)、モニター機:0~+40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)、充電台:0~+40℃、湿度:20~80% 無線通信方式 モニター機:1.9 GHz TDMA-WB 防水性 カメラユニットのみ:IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)相当 最低被写体照度(Lux) 3 画角 カメラ角度:(標準)左右約100°/上下約53°、(ズーム)左右約50°/上下約35°
防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント 防水性 JISC0902(IPX3)に適合
FR P型1級発信機 埋込屋外型 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能 材質 カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂、パッキン:シリコン 色 カバー:レッド、ボディ:クールホワイト、パッキン:乳白色 質量(g) 115 使用温度範囲(℃) -20~70 電圧(V) 28 消費電流(mA) 5(監視時300μA) 適合電線径(Φmm) 0.9 1.2 Cu単線専用 防水性 JIS C 0920 IPX3(防雨型)
スッキリポール用スッキリボックス Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
スッキリポール用スッキリボックススッキリポール本体とスッキリボックスとは、デザイン上、色の濃さを変えて、カラーコーディネイトしています。
種別 スッキリポール 種類 スッキリボックス 仕上 ポリエステル系粉体塗装 入数 1台 防水保護等級 JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態) 扉形式 扉着脱タイプ
スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
種別 スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス 材質 亜鉛めっき鋼板 仕上 アクリル系溶剤塗装 扉形式 着脱タイプ
スッキリポールプラス用 スッキリボックス Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
付属品 鍵 M200(No.0200同等) 種別 機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 型式 3503型 色 ミディアムグレーメタリック 種類 スッキリボックス 防水保護等級 JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態) 扉形式 扉着脱タイプ
警報ランプ屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
付属品 取付用タッピングねじ(4×20)2本 質量(g) 約340 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下) 入力 (警報)無電圧a接点入力 光源 高輝度LED 防水性 JIS C 0920 IPX3(防雨形) 操作電圧(V) DC5/約3mA
小電力型ワイヤレス チャイムコール Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは
用途 家庭で 仕様 発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品 取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 質量(g) 約160(電池含む) 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周囲温度(℃) -10~+40 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 音色 操作:ピッ音 防水性 JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流 待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年) 約1(1日10回使用)
小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途 屋外用 材質 扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg) 約1.9 消費電流(mA) 【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃) -20~+50 表示灯 リング型 防水仕様 JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス 露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上) ベル:90 定格消費電流(A) 発信機:3(DC30V)
防雨厚型コンセントガードプレート(1コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント 防水性 JISC0902(IPX3)に適合
小型総合盤P型 防雨型内器 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途 屋外用 材質 扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg) 約2.7 消費電流(mA) 【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃) -20~+50 表示灯 リング型 防水仕様 JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス 露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上) ベル:90 定格消費電流(A) 発信機:3(DC30V)
表示灯(リング型) 屋外型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
スッキリ収まり、しっかり表示。
フラット取付・かんたん取付を選択可能。
消防法施工規則第24条8の2の二に適合。
低消費電流の実現。再用型の保護板。
屋外型は防水パッキン付となります。
用途 屋外型 材質 ボディ:ABS樹脂(オフホワイト)、カバー:AS樹脂(レッド) 質量(g) 135 消費電流(mA) 9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃) -10~+50 表示灯 リング型 結線方式 無極性 防水仕様 JIS C 0920 IPX3相当 適合電線径(Φmm) 0.9~1.2 Cu