カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ホンダ(119)
- MAZDA(マツダ)(12)
- CKD(11)
- KOA(5)
- KITO(キトー)(3)
- ニッサン(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- コガネイ(2)
- 東京発条製作所(2)
- トヨタ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 村山電機製作所(2)
- アズワン(1)
- イーグルクランプ(1)
- SMC(1)
- コクヨ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「j-183」の検索結果
特価

SMDレジスタ 18kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥769税込¥8461セット(100個)7日以内出荷Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する 18 K Ω の抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
SMDレジスタ 18kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:18kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7021-55
SMDレジスタ 18kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット(5000個)7日以内出荷Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着
SMDレジスタ 18kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥829税込¥9121セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:18kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7078-70
SMDレジスタ 18kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入
Panasonic(パナソニック)¥50,980税込¥56,0781セット(10000個)7日以内出荷Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する 18K Ω の抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:18kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7079-48
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1.8kV
Panasonic(パナソニック)¥239税込¥2631個3日以内出荷電圧許容範囲1000Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)2970最大定格電圧(V)1465バリスタ電圧(V)1800