カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 3M(スリーエム)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(10)
- D'Addario(3)
- KOA(7)
- MAZDA(マツダ)(35)
- MURATA(村田製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- クラリオン (Clarion)(1)
- グーリング(1)
- コミネ(1)
- コーコス信岡(1)
- スバル(5)
- トヨタ(10)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「j-561」の検索結果

Panasonic コンデンサ 560μF, ,63V dc, EEUFC1J561
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)63dc静電容量560μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
SMDレジスタ 560Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7069-83
SMDレジスタ 560Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(100個)7日以内出荷Panasonic0805パッケージの高温チップ抵抗器は、560Ωの抵抗で、熱や熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7080-63
SMDレジスタ 560Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥829税込¥9121セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7081-57
電解コンデンサ 560μF 6.3V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781セット(500個)7日以内出荷Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:560μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-46
電解コンデンサ 560μF 6.3V dc 1セット 10個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:560μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-21
SMDレジスタ 560Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥20,980税込¥23,0781セット(5000個)7日以内出荷Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、560Ωの抵抗で、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)