カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(84)
  • スリーピース(70)
  • KHK(小原歯車工業)(61)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(56)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • 東正車輛(28)
  • RS PRO(26)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • TRUSCO(13)
  • PMC(13)
  • KITO(キトー)(11)
  • 前澤化成工業(10)
  • タカラスタンダード(9)
  • ARCOLECTRIC(9)
  • 旭精工(8)
  • ナベヤ(8)
  • エスコ(7)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j75」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスEGカムカップリング Panasonic(パナソニック)

    ステンレスEGカムカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。
    材質SUS304および相当品表面仕上げ♯240研磨
  • ステンレス厚鋼 EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)

    ステンレス厚鋼 EGカムカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼鋳鋼
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    82税込90
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ジェイスケア 打込み角足 Panasonic(パナソニック)

    ジェイスケア 打込み角足

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    仕様5丁流れサイズPJ70(h=25~45)分類受金具(ステンレス)
  • ジェイスケア 鶴首平足 Panasonic(パナソニック)

    ジェイスケア 鶴首平足

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    仕様5丁流れサイズPJ70(h=50~74)分類受金具(ステンレス)
  • ジェイスケア 打込み丸足 Panasonic(パナソニック)

    ジェイスケア 打込み丸足

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット(5個)ほか
    4日以内出荷
    仕様5丁流れ、ビニルキャップ30個同梱しんちゃサイズPJ70分類受金具(ステンレス)
  • 受金具  鶴首丸足 Panasonic(パナソニック)

    受金具 鶴首丸足

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    仕様5丁流れ新茶サイズ(ジェイスケア)PJ70適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
  • 天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、J12V75形(50W)器具相当、高演色タイプ、浅型10H、中角タイプ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、電源150形非調光LE9との組み合わせ(別売)質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)19エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光束(Lm)1075トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
  • 天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B質量(kg)0.7シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4首振角度(°)約30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)79.7材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、狭角タイプ光束(Lm)670光色白色ビーム角度(°)12回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)埋込高(mm)139電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
    用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用タイプ100形電圧(V)100消費電力(W)(非調光/位相調光)6.9/8.1首振角度(°)90機能配光調整:13°~32°色温度(K)4000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B6エネルギー消費効率(Lm/W)(出荷時)非調光:94.2、位相調光:80.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)アズワン品番64-3182-09光色白色明るさJ12V75形(50W)器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)(出荷時)17演色指数(Ra)85定格光束(Lm)(出荷時)650配光タイプ(出荷時)中角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト照度角(出荷時)17°エコロジー商品省エネ
  • LED高演色スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED高演色スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%) 調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。 スリムコンパクトデザイン 電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。
    用途美術館・博物館向け 100V配線ダクト用質量(kg)1.0ブラック(ブラックつや消し仕上げ)タイプ個別調光タイプ(0%、約0.5~100%)電圧(V)100消費電力(W)14首振角度(°)90色温度(K)3500ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)68光源寿命40000時間(高速維持率70%)光束(Lm)953配光角度(°)39光色温白色明るさJ12V75形(50W)器具相当演色指数(Ra)95配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト調色の可否個別調光ボリューム付(ボリューム内蔵)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角33度・広角タイプ 埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角33度・広角タイプ 埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1台
    32日以内出荷
    仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、J12V75形(50W)器具相当、高演色タイプ、浅型10H、広角タイプ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、電源150形非調光LE9との組み合わせ(別売)質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)33エネルギー消費効率(Lm/W)85光束(Lm)1020トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
  • 天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角33度・広角タイプ 埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角33度・広角タイプ 埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1台
    32日以内出荷
    仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、埋込穴Φ100、J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H、広角タイプ、電源150形非調光LE9との組み合わせ(別売)、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)ビーム角(度)33トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
  • 天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角33度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角33度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)ビーム角(度)33トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】無線調光タイプNTS92151 RS9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光範囲約5%~100%水平回転範囲約355度
  • 天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角33度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角33度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1台
    32日以内出荷
    仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ、広角タイプ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)33エネルギー消費効率(Lm/W)79.6光束(Lm)1020トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】無線調光タイプNTS92151 RS9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光範囲約5%~100%水平回転範囲約355度
  • 天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1台
    32日以内出荷
    仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ、中角タイプ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)19エネルギー消費効率(Lm/W)83.9光束(Lm)1075トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】無線調光タイプNTS92151 RS9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光範囲約5%~100%水平回転範囲約355度
  • 天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)ビーム角(度)19トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】無線調光タイプNTS92151 RS9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光範囲約5%~100%水平回転範囲約355度
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)0.4取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約30光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約345演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)146電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    62日以内出荷
    適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲約5%~100%
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    62日以内出荷
    適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)95電源ユニット別売調光範囲約5%~100%
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色 J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 美光色 J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1台
    62日以内出荷
    適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲約5%~100%
  • LED高演色スポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED高演色スポットライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1台
    62日以内出荷
    高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%) 調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。 スリムコンパクトデザイン 電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。
    用途美術館・博物館向け 100V配線ダクト用質量(kg)1.0タイプ位相制御調光タイプ(0%、約0.5~100%)電圧(V)100消費電力(W)20首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)明るさJ12V75形(50W)器具相当演色指数(Ra)95調光の可否ライコン別売電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ