カテゴリ

  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
  • 三菱ふそう(30)
  • CKD(24)
  • SMC(20)
  • KTC(18)
  • ノダ(10)
  • UGREEN(7)
  • ニプロン(制御機器)(5)
  • スマートバリュー(4)
  • プラス[家具](4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • Kaspersky(4)
  • アズワン(3)
  • C&K(3)
  • ホンダ(2)
  • ナベヤ(2)
  • 日本製線(2)
  • サンハヤト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jbe」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On Panasonic(パナソニック)Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-OnPanasonic(パナソニック)
349税込384
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
仕様末端様式:Jベンドアクチュエータの種類押し板接点構成SPST動作特性Push-OnRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)20
Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.30mm Panasonic(パナソニック)Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.30mmPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(10個)
欠品中
仕様末端様式:Jベンド長さ(mm)6幅(mm)3.5寸法(mm)6×3.5×4.30アクチュエータの種類押し板接点構成SPSTボタン色ナチュラル動作特性モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)動作温度範囲(℃)-30 → +85定格電圧(kV)2 → 15dcアクチュエータ長さ(mm)3実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 3.5 x 5mm Panasonic(パナソニック)Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 3.5 x 5mmPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端様式:Jベンド長さ(mm)6幅(mm)3.5寸法(mm)6×3.5×5アクチュエータの種類押し板接点構成SPST動作特性モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)動作温度範囲(℃)-30 → +85アクチュエータ長さ(mm)3実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3699アズワン品番65-7843-66
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
479税込527
1セット(10個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 3000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 3000個入Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3727アズワン品番65-7842-49
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
459税込505
1セット(10個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST Jベンド モーメンタリ 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST Jベンド モーメンタリ 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
タクトスイッチ、EVQPUシリーズ超小型可動コンタクト(O 3 mm) 長いサービス寿命と応答性の優れた操作感を実現しています。 シールド構造による高い信頼性のコンタクト
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:1.65mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●動作温度 Max:+70℃●コード番号:392-1641アズワン品番65-7839-47
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5008アズワン品番65-7792-66
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
489税込538
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5046アズワン品番65-7792-94
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3696アズワン品番65-7843-72
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
489税込538
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5029アズワン品番65-7795-02
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
389,800税込428,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.30mm 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.30mm 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3mm●ボタン色:ナチュラル●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:6mm●幅:3.5mm●寸法:6 x 3.5 x 4.30mm●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●高さ:4.3mm●動作温度 Max:+85℃●コード番号:125-0221アズワン品番65-7839-87
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 3.5 x 5mm 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 3.5 x 5mm 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:6mm●幅:3.5mm●寸法:6 x 3.5 x 5mm●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●高さ:5mm●動作温度 Max:+85℃●コード番号:125-0223アズワン品番65-7839-83
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5016アズワン品番65-7794-93
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
489税込538
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3770アズワン品番65-7843-11
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
529税込582
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5050アズワン品番65-7793-08
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
479税込527
1セット(10個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 3000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 3000個入Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3725アズワン品番65-7842-86
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5041アズワン品番65-7794-97
Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 6.1mm Panasonic(パナソニック)Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 6.1mmPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端様式:Jベンド長さ(mm)6幅(mm)6寸法(mm)6×6.1アクチュエータの種類押し板接点構成SPSTボタン色ナチュラル動作特性モーメンタリ機械的寿命100000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)定格電圧(kV)2 → 15dcアクチュエータ長さ(mm)4.6 (Dia.)実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
71,980税込79,178
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5003アズワン品番65-7795-09
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1セット(10個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
469税込516
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3768アズワン品番65-7842-78
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3698アズワン品番65-7842-41
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST Jベンド モーメンタリ 6.1 x 6 x 5mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST Jベンド モーメンタリ 6.1 x 6 x 5mm 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
689税込758
1袋(5個)
7日以内出荷
タクトスイッチ、EVQP1シリーズ幅広ノブ(O 4.6 mm)、操作性が改善 金属コンタクトの使用によりコンタクトの安定性が改善
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:ナチュラル●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.1 x 6 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:392-1944アズワン品番65-7810-05
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3766アズワン品番65-7794-22
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
459,800税込505,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3691アズワン品番65-7843-75
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
379税込417
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3759アズワン品番65-7842-54
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
639税込703
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3726アズワン品番65-7843-63
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 3.5 x 2.9mm 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 3.5 x 2.9mm 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(10個)
12日以内出荷
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2.2mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:3.5mm●幅:2.9mm●寸法:3.5 x 2.9mm●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●操作力:1 N●動作温度 Max:+85℃●コード番号:125-0193アズワン品番65-7839-85