カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- 岩崎電気(4)
- ウシオライティング(4)
- ELPA(4)
- EARTH MAN(1)
- ハタヤリミテッド(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「jd110v250w/e」の検索結果

LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80