カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- KITACO(29)
- NTB(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- 神保電器(5)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- Grondement(グロンドマン)(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- プロテック(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ニシモト(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ジョイフル(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- SBS(1)
- BRAKING(1)
「jf31」の検索結果
特価

エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型)
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
漏電ブレーカABF型 主幹用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示極数・素子数3P2E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式