カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • ParkerTAIYO(7)
  • AZ(エーゼット)(4)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • NSK(日本精工)(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • フジマック(1)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • BOLL(1)
  • FALCON(1)
  • エクソンモービル(1)
  • KOTO(1)
  • NOKクリューバー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis k2213」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic SMDレジスタ, 221kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB2213V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 221kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB2213V

    Panasonic(パナソニック)
    74税込81
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)221定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55