カテゴリ

  • 制御機器(121)
  • 建築金物(24)
  • 介護用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(537)
  • IDEC(和泉電気)(42)
  • MAZDA(マツダ)(1,001)
  • Nestle(ネスレ)(46)
  • SecuSTATION(41)
  • SMC(572)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(248)
  • YAMAHA(ヤマハ)(75)
  • コガネイ(1,482)
  • コクヨ(72)
  • トヨタ(144)
  • ニッサン(156)
  • ホンダ(661)
  • マースジャパンリミテッド(72)
  • ユニ・チャーム(140)
  • リスパック(40)
  • 常磐精工(44)
  • 東洋バルヴ(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-1-b」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
151件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗装スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック)

    塗装スイッチボックス用カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷
    カチオン電着塗装仕上げ。
  • 連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング エンド金具 Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング エンド金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥989税込¥1,088
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
    用途歩行補助手すり寸法(mm)Φ39×43
  • 連続手すり900mmピッチタイプ フレキシブルジョイント Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり900mmピッチタイプ フレキシブルジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×4、取付済ねじ×1寸法(mm)Φ40×87.5(Φ35手すり用)
  • 連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング エンドブラケット Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング エンドブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×14寸法(mm)48×74.5×45
  • 連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) 専用ブラケット(ブラケットベース用) Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) 専用ブラケット(ブラケットベース用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
    下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。壁から手すりまでの距離が38mmになります。ブラケットベース(別売)との組み合わせでも、手すりの出寸法は73mmです。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×5およびキャップ対応Φ35手すり用
  • 連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 平面コーナー用ブラケット Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 平面コーナー用ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×7、取付済ねじ×1、カバー×2、着脱ナット×1、スパナ×1寸法(mm)114.4×124.6×75.5
  • 連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 壁付け用ブラケット Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 壁付け用ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×5、カバー×1、着脱ナット×1寸法(mm)36×93×68.5
  • 連続手すり900mmピッチタイプ 壁付け用ブラケット Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり900mmピッチタイプ 壁付け用ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×5、カバー×1、着脱ナット×1寸法(mm)36×93×68.5
  • 連続手すり900mmピッチタイプ エンドブラケット Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり900mmピッチタイプ エンドブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×14寸法(mm)48×74.5×45
  • 連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング コーナーブラケット Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング コーナーブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×7寸法(mm)Φ33×75×98
  • 連続手すり900mmピッチタイプ T型ジョイント Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり900mmピッチタイプ T型ジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×5寸法(mm)45.2×77.6×50
  • 連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドL部材 Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドL部材

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。連続手すり開始部・終わり部のエンドL型納め用。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×3およびキャップ
  • 連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング フレキシブルジョイント Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング フレキシブルジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×4、取付済ねじ×1寸法(mm)Φ40×87.5(Φ35手すり用)
  • 連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング T型ジョイント Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング T型ジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×5寸法(mm)45.2×77.6×50
  • 連続手すり900mmピッチタイプ コーナーブラケット Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり900mmピッチタイプ コーナーブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×7寸法(mm)Φ33×75×98
  • 連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 出隅取付け用ブラケット Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 出隅取付け用ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×10、カバー×2、着脱ナット×2、エンド金具×2寸法(mm)36.5×114.6×50.1
  • 連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング スタート金具 Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング スタート金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×10寸法(mm)Φ44×17
  • 連続手すり900mmピッチタイプ 出隅取付け用ブラケット Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり900mmピッチタイプ 出隅取付け用ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×12、カバー×2、着脱ナット×2、エンド金具×2寸法(mm)36.5×114.6×50.1
  • 連続手すり900mmピッチタイプ スタート金具 Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり900mmピッチタイプ スタート金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×8寸法(mm)Φ44×17
  • 連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 入隅コーナー用ブラケット Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 入隅コーナー用ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×8、取付済ねじ×3、カバー×2、着脱ナット×1、スパナ×1寸法(mm)122.4×127×137.8
  • 連続手すり900mmピッチタイプ 入隅コーナー用ブラケット Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり900mmピッチタイプ 入隅コーナー用ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×8、取付済ねじ×3、カバー×2、着脱ナット×1、スパナ×1寸法(mm)122.4×127×137.8
  • 連続手すり900mmピッチタイプ 笠木取付け用 Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり900mmピッチタイプ 笠木取付け用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×6、カバー×2、着脱ナット×1寸法(mm)43×41×43.3
  • 連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 笠木取付け用ブラケット Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 笠木取付け用ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×6、カバー×2、着脱ナット×1寸法(mm)43×41×43.3
  • 連続手すり900mmピッチタイプ 平面コーナー用ブラケット Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり900mmピッチタイプ 平面コーナー用ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×7、取付済ねじ×1、カバー×2、着脱ナット×1、スパナ×1寸法(mm)114.4×124.6×75.5
  • 連続手すり900mmピッチタイプ エンド金具 Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり900mmピッチタイプ エンド金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥989税込¥1,088
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
    用途歩行補助手すり寸法(mm)Φ39×43
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • コンパクトストレートアイロン EH-HV1Bシリーズ Panasonic(パナソニック)

    コンパクトストレートアイロン EH-HV1Bシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    毛先までまとまる ツヤ髪スタイリング。2Wayのコンパクトストレート。
    仕様仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○質量(g)約265消費電力(W)20電源交流式温度(℃)アイロン部:約160(100V時)、約170(240V時)コード長さ(m)約1.7(360°:回転式コード)コーティンググロスコーティング寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:27.5×9.5×4.6本体寸法(cm)高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥81~税込¥89~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179税込¥197
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
    仕様●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-08
  • Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB182V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB182V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89税込¥98
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.8定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB153V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB153V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)15定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB562V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB562V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥93税込¥102
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)5.6定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB124V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB124V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥87税込¥96
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)120定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB223V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB223V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)22定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 200kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB204V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 200kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB204V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB222V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB222V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥83税込¥91
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1000X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1000X

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219税込¥241
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ - 1 % (0 Ω → 1 kΩ). パナソニックERJ 2RRK 0402金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 この汎用抵抗器のその他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 4.99kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB4991V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 4.99kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB4991V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)4.99定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55