カテゴリ

  • 空調・電設資材(697)
  • 安全用品(16)
  • 電気材料(13)
  • 電動工具(9)
  • 制御機器(8)
  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(1,532)
  • メディアカバーマーケット(817)
  • 大阪魂(661)
  • KITZ(キッツ)(261)
  • TRUSCO(189)
  • エスコ(185)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(159)
  • 桑名金属工業(159)
  • RS PRO(137)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(135)
  • StarTech.com(126)
  • 日研工作所(119)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(118)
  • CKD(114)
  • KANA(片山チエン)(108)
  • omron(オムロン)(97)
  • 東洋バルヴ(94)
  • パークレーン(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(561)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(556)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-10」の検索結果

757件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用 紙パック(S型) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(S型)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10枚)
当日出荷
適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック)HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHEPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
卓上IH調理機器 電源コード Panasonic(パナソニック)卓上IH調理機器 電源コードPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合本体KZ-PM31/KZ-PN1/KZ-PW1/KZ-HP1000/KZ-HP1100/KZ-HP2000/KZ-HP2100/KZ-KT1PH/KZ-PA3/KZ-PD1/KZ-PD1P/KZ-PG3/KZ-PG30/KZ-PG32/KZ-PG33/KZ-PH1/KZ-PH3/KZ-PH30/KZ-PH30P/KZ-PH31/KZ-PH32/KZ-PH33/KZ-PH34/NF-GS40
ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ) Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
交換用電池 掃除機バッテリー ニカド電池 Panasonic(パナソニック)交換用電池 掃除機バッテリー ニカド電池Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ) Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
シェーバー替刃(内刃・外刃セット) Panasonic(パナソニック)シェーバー替刃(内刃・外刃セット)Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165打撃数(min-1[回/分])0~3700作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)LEDライト:スイッチ連動ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本振動3軸合成値(m/s2)11.8回転数(min-1[回/分])0~2750
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
仕様天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型>適合【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)質量(kg)1.6消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242全光束(Lm)1880光源LDL20×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×69色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)94光源寿命40000時間(光束維持率85%)適合ランプ直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K演色指数(Ra)84商品タイプ器具本体のみ
充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーチャックタイプPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2質量(g)充電器:約630消費電力(W)充電器:約60電源充電器:AC100V(50/60Hz)穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:Φ10穴あけ能力(mm) 木工Φ21ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm)Φ2.1~6.8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示チャック(mm)キイレスチャック(Φ0.8~10mm)クラッチ作動トルク15段階チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)充電器質量(kg)約0.63充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21LEDライト:スイッチ連動電池パックF10D、EZ8L1020FA回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400クラッチ数(段)15寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ21
呼出しアンプ WA-250/260 Panasonic(パナソニック)呼出しアンプ WA-250/260Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。 設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
電源AC100V・50/60Hz周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)歪率(%)1.0以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
LED電球E26レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球E26レフ電球タイプPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
周波数(Hz)50/60口金E26角度(°)ビーム: 60定格寿命(時間)40000電球形状レフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
音量調整用ボリュームコントローラ Panasonic(パナソニック)音量調整用ボリュームコントローラPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様音量調整5段階
ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
仕様ダブルコンセント締端子式極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1リール(500個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
角型コンセント Panasonic(パナソニック)角型コンセントPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式ミルキーホワイト適合電線Φ1.6、Φ2
避難口 表示板(左) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板(左) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
通路 表示板(左) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)通路 表示板(左) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)トリプルコンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
仕様トリプルコンセント(巻締端子式)極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセントコンセント個数3
コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠 Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
材質ABS樹脂使用周囲温度(℃)-10~+40
シェーバークリーニング液 ES004 Panasonic(パナソニック)シェーバークリーニング液 ES004Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
6日以内出荷
水洗いのできる電気カミソリ用ジェルタイプのクリーニング液100mL入(週1回のご使用で約100回使用可能)水洗い時に使用することで刃を消臭・除菌します爽やかな香りが残ります
対応商品ER-GN31-K/ER-GN31-W/ER-GN32-K/ER-GN32-W/ER-GN51-H/ER-GN71-K/ER-NGND2-K/ER-NGND2-W/ER-NGNH1-K/ER9972-K/ES-CLS5A-K/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-GA21-R/ES-GA21-S/ES-GA21-W/ES-LA10/ES-LA12-S/ES-LA30/ES-LA50/ES-LA52/ES-LA54-A/ES-LA54-R/ES-LA70/ES-LA72/ES-LA74-W/ES-LA82/ES-LA84-S/ES-LA90/ES-LA92/ES-LA94-K/ES-LC20-K/ES-LC60-S/ES-LF30-K/ES-LF70-S/ES-LS5A-K/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-LT20-S/ES-LT22-K/ES-LT50-K/ES-LT70-S/ES-LV50-K/ES-LV50-R/ES-LV70-A/ES-LV80-S/ES-LV90-K/ES-RQ40-S/ES-RT20-K/ES-RT30-S/ES-RT60-S/ES-RW30-R/ES-RW30-S/ES-RW30-W/ES-SA60-W/ES-SF21-W/ES-ST21-K/ES-ST21-R/ES-ST21-W/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES3832P-S/ES4001/ES4025/ES4033/ES4035/ES4035P/ES4501/ES4501-S/ES4815/ES4815P-S/ES4820/ES4820P-S/ES4853/ES4853P-K/ES5001P/ES511/ES511-N/ES518/ES518P-S/ES5405/ES5510P/ES6013/ES6015/ES611B/ES612D/ES612H/ES6500P-W/ES6510P-K/ES6801/ES699-A/ES7003/ES7005/ES7006/ES7007/ES7013/ES7015/ES7016/ES7017/ES7023-S/ES7025-S/ES7026-S/ES7043-S/ES7045/ES7045-S/ES7046/ES7046-S/ES7110/ES7111/ES7115-S/ES7505/ES7505-S/ES754/ES7701/ES7801-S/ES790/ES795PP-H/ES796P/ES8001/ES8003/ES8015-S/ES8016/ES8016-S/ES8035/ES8045/ES8045-S/ES8046/ES8046-S/ES805/ES8055/ES8056/ES8067/ES8068/ES8070/ES8080/ES8085-S/ES8086/ES8086-S/ES8088/ES8088-S/ES8092/ES8093/ES8111-S/ES8115-K/ES8119-S/ES8153/ES8153-S/ES8154/ES8154-N/ES8155/ES8155-N/ES8156/ES8156-N/ES8171/ES8171-S/ES8175/ES8175-S/ES8176/ES8176-S/ES8195/ES8195-S/ES8196/ES8196-S/ES8232/ES8232-K/ES8237/ES8237-S/ES8238-S/ES8251-A/ES8255-K/ES8258/ES8259-K/ES843/ES8801-S/ES8815/ES8815P-K/ES-CLT3E1/ES-CLV56/ES-CLV5F-K/ES-CLV5F-R/ES-CLV5G-K/ES-CLV5T-A/ES-CLV5U-A/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-CST2Q-K/ES-CST2Q-R/ES-CST2Q-W/ES-CST2R-K/ES-CST2R-R/ES-CST2R-W/ES-CST2S-K/ES-CST2S-R/ES-CST2S-W/ES-CST6Q-R/ES-CST6Q-S/ES-CST6R-K/ES-CST6R-R/ES-CST6S-K/ES-CST6S-R/ES-CST8Q-A/ES-CST8Q-N/ES-CST8R-A/ES-CST8R-H/ES-CST8S-A/ES-CST8S-N/ES-CSV67/ES-CT20-S/ES-CV70-S/ES-ELV5/ES-ELV9/ES-KSF2D-K/ES-LS5B-K/ES-LS5C-K/ES-LS5P-K/ES-LS5Q-K/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV5A-R/ES-LV5F-K/ES-LV5F-R/ES-LV5G-K/ES-LV5T-A/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-MT21-H/ES-RL13-K/ES-RL13-R/ES-RL15-A/ES-RL15-R/ES-RL32-A/ES-RL32-S/ES-RL34-A/ES-RL34-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES-RT17-K/ES-RT19-A/ES-RT26-K/ES-RT28-H/ES-RT36-S/ES-RT39-K/ES-RT46-S/ES-RT48-S/ES-SF23-W/ES-SL21-R/ES-SL21-W/ES-SL41V/ES-ST23-K/ES-ST23-R/ES-ST23-W/ES-ST25-K/ES-ST25-R/ES-ST25-W/ES-ST27-K/ES-ST27-R/ES-ST27-W/ES-ST29-A/ES-ST29-K/ES-ST29-W/ES-ST2N-K/ES-ST2N-R/ES-ST2N-W/ES-ST2P-K/ES-ST2P-R/ES-ST2P-W/ES-ST2Q-K/ES-ST2Q-R/ES-ST2Q-W/ES-ST2R-K/ES-ST2R-R/ES-ST2R-W/ES-ST2S-K/ES-ST2S-R/ES-ST2S-W/ES-ST37-A/ES-ST37-S/ES-ST39-R/ES-ST39-S/ES-ST6N-A/ES-ST6N-S/ES-ST6P-A/ES-ST6P-S/ES-ST6Q-R/ES-ST6Q-S/ES-ST6R-K/ES-ST6R-R/ES-ST6S-K/ES-ST6S-R/ES-ST8N-N/ES-ST8N-R/ES-ST8P-H/ES-ST8P-R/ES-ST8Q-A/ES-ST8Q-N/ES-ST8R-A/ES-ST8R-H/ES-ST8S-A/ES-ST8S-N/ES-SV61-W/ES-TLVFE-K/ES-TSTFN-K/ES-TSTFN-R/ES-TSTFN-W/ES3832-S/ES4033P/ES6013P-A/ES6015P-S/ES6500/ES6510/ES6801P-S/ES7110P/ES7111P/ES7115P/ES8111P/ES8115P/ES8119P/ES8119PR/ES8191/ES8191-S/ES8801P/ER-GN70-K/ES-CLV5A-K/ES-CLV5A-R/ES-CLV5B-K/ES-CLV5B-R/ES-CLV5C-K/ES-CLV5C-R/ES-CLV5D-K/ES-CLV5D-R/ES-CLV5E-K/ES-CLV5E-R/ES-CLV76/ES-CLV7E-A/ES-CLV7E-T/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV8A-S/ES-CLV8B-S/ES-CLV8C-S/ES-CLV8D-S/ES-CLV8E-S/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-CSV6N-W/ES-CSV6P-W/ES-CSV6Q-A/ES-CSV6R-A/ES-CSV6S-A/ES-ELV5B-S/ES-ELV7/ES-L550D-K/ES-L650D-K/ES-LT2A-K/ES-LT5A-H/ES-LT72-S/ES-LV54-K/ES-LV56-K/ES-LV56-R/ES-LV5A-K/ES-LV5B-K/ES-LV5B-R/ES-LV5C-K/ES-LV5C-R/ES-LV5D-K/ES-LV5D-R/ES-LV5E-K/ES-LV5E-R/ES-LV5U-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV94-S/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES795P/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-CST2T-A/ES-CST2T-K/ES-CST2T-W/ES-CST6T-K/ES-CST6T-R/ES-CST8T-A/ES-CST8T-S/ES-ELV7D-K/ES-L320D-T/ES-L320W-K/ES-L320W-W/ES-L340D-R/ES-L340W-K/ES-L550U-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L650U-K/ES-LT2B-K/ES-LT2B-W/ES-LT2C-K/ES-LT2C-W/ES-LT2P-T/ES-LT2Q-T/ES-LT4B-A/ES-LT4C-K/ES-LT4P-R/ES-LT4Q-R/ES-LT6B-A/ES-LT6C-A/ES-LT6P-S/ES-LT6Q-S/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV5H-S/ES-LV5J-S/ES-LV5V-A/ES-LV5W-K/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S/ES-MT22-S/ES-RT1A-A/ES-RT1AU-A/ES-RT2N-K/ES-RT4AU-A/ES-RT4N-S/ES-ST2T-A/ES-ST2T-K/ES-ST2T-W/ES-ST6T-K/ES-ST6T-R/ES-ST8T-A/ES-ST8T-S/ES-L360D-S/ES-L360W-A/ES-L580U-S/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-PV3A-K/ES-PV6A-K/ES-PV6A-W/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-ERT28-N/ES-MC3QCM
通路 表示板(右) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)通路 表示板(右) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
6日以内出荷から62日以内出荷
コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷
コンセント個数3
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
179税込197
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
表面実装型 NTCサーミスタ ERTJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 NTCサーミスタ ERTJシリーズPanasonic(パナソニック)
199税込219
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
L型2コ口コンセント Panasonic(パナソニック)L型2コ口コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線Φ1.6、Φ2
避難口 表示板 C級 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板 C級Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)149×148材質(本体)樹脂(クールホワイト)
避難口 表示板(右) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板(右) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(10個)
当日出荷
金属枠付。15A-125V AC。
ホワイト種類埋込ダブルコンセントコンセント個数2結線方式ねじなし端子式(電線差し込み方式)
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
通路 表示板(両) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)通路 表示板(両) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ブルーレイディスクプレーヤー (ブラック) Panasonic(パナソニック)ブルーレイディスクプレーヤー (ブラック)Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
4KやHDRの映像が楽しめるUltra HDブルーレイ再生に対応 最新のHDR規格「HDR10+」「Dolby Vision」両対応 4K映像を手軽に楽しめる高速トレイオープン&コンパクト設計
付属品リモコン、単3形乾電池(リモコン用)×2、ACアダプター質量(kg)1.2ブラック電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×46×193(突起部含まず)端子【HDMI】2系統 映像・音声x1(4K/60p・30p・24p、1080/60p・60i・24p、480/60p)、音声x1(映像は出力されません)、【LAN】1系統、【USB】1系統(USB2.0)再生可能ファイル形式【BD-ROM(片面単層/片面2層/片面3層)】Ultra HD Blu-ray、Blu-ray 3D、Blu-ray 2D【BD-RE(片面単層/片面2層)】BD-MV、BD-AV【BD-R(片面単層/片面2層)】BD-MV、BD-AV【DVD-ROM(片面単層/片面2層)】DVD-Video【DVD-R】DVD-Video、DVD-VR、AVCREC、AVCHD【DVD-R(DL)】DVD-Video、DVD-VR、AVCREC 、AVCHD【DVD-RW】DVD-Video、DVD-VR 、AVCHD【+R】Video、AVCHD【+R(DL)】Video、AVCHD【+RW】Video、AVCHD【CD】CD-DA、CD-R/RW音声出力【同軸デジタル】1系統待機時消費電力(W)クイックスタート「切」時:0.3、クイックスタート「入」時:4.5
リモコンマイク Panasonic(パナソニック)リモコンマイクPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
欠品中
使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1台
当日出荷
LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠60形広角V Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠60形広角VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K【本体】LGD9020【LEDランプ】LLD2410V CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
シェーバー替刃(外刃) Panasonic(パナソニック)シェーバー替刃(外刃)Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
ダウンライト 200形 Φ150 拡散 2700K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 200形 Φ150 拡散 2700K 白Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28619W+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1795lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:119.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
角型コンセント Panasonic(パナソニック)角型コンセントPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15ミルキーホワイトコンセント個数1
ダウンライト 60形 Φ150 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 60形 Φ150 拡散 5000K 白Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28615W+【電源ユニット】NNK06010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:595lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:141.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
...