カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3,409)
  • 制御機器(203)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 電動工具(2)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(12)
  • 三菱電機(2,142)
  • SMC(1,352)
  • ホンダ(482)
  • RS PRO(422)
  • MAZDA(マツダ)(418)
  • VISHAY(410)
  • YAGEO(346)
  • BIGM(丸山製作所)(248)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(239)
  • ニッサン(215)
  • omron(オムロン)(161)
  • エスコ(126)
  • TRUSCO(118)
  • 東洋バルヴ(117)
  • ARCOL(OHMITE)(116)
  • アズワン(114)
  • KOA(108)
  • CKD(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,219)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3,130)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-100」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,623件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
  • 避難口 表示板 C級 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板 C級

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    寸法(縦×横)(mm)149×148材質(本体)樹脂(クールホワイト)
  • 適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    種類通路誘導灯用・C級(10形)片面用
  • LED誘導灯 表示板 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 表示板

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628特価
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電球の種類LED
  • 100形標準出力電源 Panasonic(パナソニック)

    100形標準出力電源

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    電源標準出力電源
  • LED誘導灯 表示板 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 表示板

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    種別C級(10形)、片面用適合器具FA10373LE1、FA10376LE1、FW10373LE1、FW10376LE1、FA10383LE1、FA10386LE1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 床埋込通路2:1左矢印 Panasonic(パナソニック)

    床埋込通路2:1左矢印

    Panasonic(パナソニック)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
  • 床埋込通路2:1両矢印 Panasonic(パナソニック)

    床埋込通路2:1両矢印

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 床埋込通路2:1右矢印 Panasonic(パナソニック)

    床埋込通路2:1右矢印

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
  • センサ付器具用100形電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    センサ付器具用100形電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    センサ付器具用100形電源ユニット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    用途軒下用電圧(V)100~242
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1台
    4日以内出荷
    用途軒下用電圧(V)100~242調光の可否不可
  • SB100形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形30K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色電球色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB100形40K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形40K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB100形50K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形50K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB100形50K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形50K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB100形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)

    SB100形50K拡散Ra70

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7077-42
  • SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7068-74
  • Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F1003V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F1003V

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (3.3 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.66許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F1003V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F1003V

    Panasonic(パナソニック)
    149税込164
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • SB100形40K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形40K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、100KΩの抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7082-09
  • DL350形Φ100拡散3000K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ100拡散3000K

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1組
    4日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48318W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL350形Φ100拡散3500K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ100拡散3500K

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1組
    4日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48317W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マルミナダウンライト 100形Φ100 3000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 100形Φ100 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    適合器具調光(lm):650材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 100形Φ100 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 100形Φ100 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    適合器具調光(lm):670材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • WWDL100・150形Φ100 27K Panasonic(パナソニック)

    WWDL100・150形Φ100 27K

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)7.6光源色電球色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.4色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)87.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)665アルミダイカスト埋込高(mm)55
  • WWDL100・150形Φ100 40K Panasonic(パナソニック)

    WWDL100・150形Φ100 40K

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)12.2光源色白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.4色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)94.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1155アルミダイカスト埋込高(mm)55
  • DL40形Φ100拡散2700K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ100拡散2700K

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色電球色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)450直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ拡散タイプ
  • DL40形Φ100拡散3500K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ100拡散3500K

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色温白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)105.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)475直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ拡散タイプ
  • SB100形30K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形30K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色電球色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB100形35K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形35K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色温白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)990LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD1003V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD1003V

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1003V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1003V

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。シリーズERJ抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • DL350形Φ100拡散3500K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ100拡散3500K

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1組
    4日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48317S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マルミナダウンライト 150形Φ100 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 150形Φ100 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    適合器具調光(lm):1080材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
...