カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(140)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • カップス(25)
  • 東洋バルヴ(23)
  • 十川ゴム(16)
  • イトーキ(11)
  • 三菱(11)
  • トヨタ(9)
  • StarTech.com(8)
  • SAMTEC(7)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ケーエム精密(5)
  • SBC(4)
  • KSフィルター(4)
  • CKD(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • KEURIG(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-140-1」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルック 30形 ナチュラル色 Panasonic(パナソニック)

    パルック 30形 ナチュラル色

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    仕様●種別:30形●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径32.5mm、長さ630mm●質量:140g●口金:G13●定格ランプ電力:30W●ランプ電流:0.610A●全光束:2000 lm●色温度:5000K●定格寿命:8,500時間●適合点灯管:FG-1EL、FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-79
  • パルック Panasonic(パナソニック)

    パルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    仕様●バルブ径(mm):32.5mm●長さ(mm):630mm●質量(g):140●口金:G13●定格消費電力(W):30●全光束(lm):1880●定格寿命(h):8500●色温度(K):6700●適合点灯管:FG-1EL/FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-59
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
  • LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球3.4WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球3.4WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700光束(Lm)266光色電球色明るさ器具:(目安)25形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
acp-140特集
  • おすすめ人気ランキング
  • acp-140