カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(28)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3)
- ホンダ(20)
- メディアカバーマーケット(15)
- Kawasaki(13)
- 日動工業(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- K&N(5)
- SBC(4)
- KSフィルター(4)
- EXCEL(エクセル)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ジェイカムアグリ(3)
- 千代田通商(2)
- 日東工業(2)
- ELPA(1)
- オープン工業(1)
- ParkerTAIYO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- NTB(1)
- ブランドをもっと見る
「k&n 401」の検索結果

LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2401N CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400N CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
コンパクトアロー盤用メイン渡りバー
Panasonic(パナソニック)¥2,898~税込¥3,188~1セット4日以内出荷から32日以内出荷アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法400mm用)です適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)3.0~4.0
LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・黒100形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD3401N CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯黒N・100拡・60拡
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.176 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9304。【LEDランプ】LLD3401N CB1。【LEDランプ】LLD2401N CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)105.2演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯黒N・100拡・100拡
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9304。【LEDランプ】LLD3401N CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SPOT直付け・黒60形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9008。【LEDランプ】LLD2401N CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・黒60形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD2401N CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯黒N・60拡・60拡
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.148 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9304。【LEDランプ】LLD2401N CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SPOT直付け・黒100形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9008。【LEDランプ】LLD3401N CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD3401N CB1電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)(器具)640演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD2401N CB1消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)56.2光束(Lm)270演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3401N CB1消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)62.1光束(Lm)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯黒N・100拡・100中
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9304。【LEDランプ】LLD3401N CB1。【LEDランプ】LLD3421N CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2400N CB1消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)340演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形中角N
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD3421N CB1電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)(器具)680演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角N
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3421N CB1消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)525演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3400N CB1消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)72.7光束(Lm)480演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形中角N
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD3420N CB1電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)105.3光束(Lm)(器具)695演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角N
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3420N CB1消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)82.5光束(Lm)545演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形広角N
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD3410N CB1電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)105.3光束(Lm)(器具)695演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形広角N
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3411N CB1消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)81光束(Lm)535演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形広角N
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD3411N CB1電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)(器具)680演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形広角N
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD2411N CB1消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光束(Lm)395演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD3400N CB1電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)103.7光束(Lm)(器具)685演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形中角N
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD2421N CB1消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)80.2光束(Lm)385演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形広角N
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2410N CB1消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)86.4光束(Lm)415演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形中角N
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2420N CB1消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)84.3光束(Lm)405演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形広角N
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3410N CB1消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)84光束(Lm)555演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ