カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(373)
- 制御機器(157)
- 電気材料(85)
- 建材・エクステリア(41)
- 家電(33)
- 電動工具(32)
- 安全用品(10)
- パソコン/周辺機器(5)
- 防災用品(4)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(30)
- BIGM(丸山製作所)(3,990)
- CKD(447)
- MAZDA(マツダ)(4,445)
- ParkerTAIYO(381)
- RS PRO(744)
- SAMTEC(613)
- SMC(10,912)
- YAMAHA(ヤマハ)(958)
- エスコ(743)
- オカムラ(岡村製作所)(422)
- コガネイ(1,595)
- スズキ(397)
- ダイケン(459)
- トヨタ(740)
- ニッサン(697)
- ホンダ(4,849)
- メディアカバーマーケット(772)
- 大阪魂(2,215)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(216)
グリーン購入法適合(121)
サービス分類
- オーダー・加工(5)
「k2」の検索結果



アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付形状抜止タイプ種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3個口定格電流(A)15
エネループ(スタンダードモデル)
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷電池容量アップでさらに長もち。 短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制 自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2本数1本


アースターミナル付フル防水コンセント(露出・埋込両用) 1コ用
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。用途1コ用、露出・埋込両用形状抜止タイプ種類防水コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1個口定格電流(A)15
暑熱対策用空調ノズル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から5日以内出荷独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 NK-20JNAはΦ200口径に対応したことで、スポット空調だけでなくラインフロー空調などのゾーン空調にもご使用いただけます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を緩和できるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
CR-2/3AZ電池
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K長さ(mm)33直径(Φmm)17タイプCR系円筒(長寿命タイプ)公称電圧(V)3
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 2本パック
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷自然放電が少なく1年後でもすぐに使えるグリーン購入法適合
PiPitハンディライコン
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷セット内容単3マンガン電池×2本同梱、リモコンホルダ同梱寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×168×32
避難口 表示板 B級BL・BH兼用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)217×218
アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷色ブラウン極数2極定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
通路誘導灯用適合表示板
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から3日以内出荷適合B級・BL形(20B形)片面用、B級・BH形(20A形)片面用適合器具FA20312、FA20316、FA20318、FA20322、FA20326
配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。 デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください) 多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。仕様明るさセンサ付色ホワイト取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用消費電力(W)0.8定格電圧(V)AC100速度検出動作:0.3~1m/s使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
...