カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 制御機器(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(199)
  • RS PRO(118)
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • 三菱(70)
  • ミドリ安全(28)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • SKC(環境測定)(24)
  • CKD(19)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(18)
  • VISHAY(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • 東和制電工業(TOWA)(13)
  • THK(11)
  • ノーブランド(11)
  • ハンマーキャスター(9)
  • KOA(9)
  • ゼノア(7)
  • KANON(中村製作所)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k220」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セード ペンダント用 高さ600mm Panasonic(パナソニック)

    セード ペンダント用 高さ600mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    3日以内出荷
    仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.5高さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • セード ペンダント用 高さ200mm Panasonic(パナソニック)

    セード ペンダント用 高さ200mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.2高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • セード ペンダント用 高さ300mm Panasonic(パナソニック)

    セード ペンダント用 高さ300mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    3日以内出荷
    仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.3高さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • セード ペンダント用 高さ200mm Panasonic(パナソニック)

    セード ペンダント用 高さ200mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    3日以内出荷
    仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.2高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20形LED本体防湿防雨Dスタ Panasonic(パナソニック)

    20形LED本体防湿防雨Dスタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 充電ディスクグラインダー Φ100 Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷
    圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
    幅(mm)118色グレー高さ(mm)98消費電力(W)充電器:198砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)充電器形名EZ0L81防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900蓄電池タイプリチウムイオン電池振動3軸合成値(m/s2)3.4
  • センサダウンライト 200形 Φ100 3500K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 200形 Φ100 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNS28322W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1955lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:130.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 角型ダウンライト 200形 □150 3500K Panasonic(パナソニック)

    角型ダウンライト 200形 □150 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDN28922S+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1990lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:132.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴□150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85●天井面取付専用●拡散タイプ●埋込型●注)調光はできません。●注)断熱施工仕様ではありません。●注)直下近接限度30cm●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴角:□150mm●埋込高:72mm●質量:0.9kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • センサダウンライト 200形 Φ150 3500K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 200形 Φ150 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNS28622W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1990lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:132.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD13400埋込W220薄型昼白色映光 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W220薄型昼白色映光

    Panasonic(パナソニック)
    1セット
    取扱い終了
    【器具本体】NNLK82742+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
    仕様●器具光束:11670lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:81.7W ●消費効率:142.8lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:250mm ●長:2457mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2440mm ●埋込高:20mm●質量:6.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD10000埋込W220薄型昼白色映光 Panasonic(パナソニック)

    iD10000埋込W220薄型昼白色映光

    Panasonic(パナソニック)
    1セット
    取扱い終了
    【器具本体】NNLK82742+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
    仕様●器具光束:8850lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:62.5W ●消費効率:141.6lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:250mm ●長:2457mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2440mm ●埋込高:20mm●質量:6.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD13400埋込W220昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W220昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    1セット
    取扱い終了
    【器具本体】NNLK82722+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
    仕様●器具光束:11630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:81.7W ●消費効率:142.3lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:240mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.9kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD10000埋込W220昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000埋込W220昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    1セット
    取扱い終了
    【器具本体】NNLK82722+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
    仕様●器具光束:8810lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:62.5W ●消費効率:140.9lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:240mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.9kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD6400埋込W220薄型昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD6400埋込W220薄型昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    1セット
    取扱い終了
    【器具本体】NNLK82742+【ライトバー】NNL8600EDJLE9の組合せ
    仕様●器具光束:6130lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:100~242V ●消費電力:39.8W ●消費効率:154lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、一般タイプ・6400lmタイプ・昼光色・非調光●Ra83●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:250mm ●長:2457mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2440mm ●埋込高:20mm●質量:6.4kg ●光源:LED(昼光色) ●色温度:6500K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)5.1色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)185明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ