カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三桂製作所(1)
「k2dc28」の検索結果
特価

リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1箱 50個入
Panasonic(パナソニック)¥349,800税込¥384,7801箱(50個)7日以内出荷UL、CSA。Sシリーズリレー。この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。低プロファイル、高感度リレー 振動、衝撃に対する優れた耐性 低EMF (約0.3 μV) 2.54 mmグリッドに合うDIL端子配列 寸法: H 10 x W 28 x D 12 mm 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 127-9342 127-9342 を参照仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8.4mA●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.85 kΩ●コイル電力:202mW●長さ:28mm●高さ:10.4mm●最大スイッチング電源 AC:1 kVA●コード番号:173-8165アズワン品番65-8067-67