カテゴリ
- 制御機器(342)
- 空調・照明・電設資材(280)
- 電動工具(76)
- 電気材料(36)
- 家電(28)
- 建材・エクステリア(24)
- 防犯用品(9)
- 安全用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 住設機器(3)
- 防災用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(27)
- ホンダ(4,853)
- MAZDA(マツダ)(3,135)
- BIGM(丸山製作所)(2,418)
- SMC(2,233)
- 三菱ふそう(2,028)
- コガネイ(1,332)
- イトーキ(736)
- 大阪魂(688)
- NAKANO(649)
- エスコ(608)
- トヨタ(577)
- オカムラ(岡村製作所)(574)
- ニッサン(485)
- YAMAHA(ヤマハ)(376)
- CKD(375)
- メディアカバーマーケット(275)
- RS PRO(271)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(248)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(396)
グリーン購入法適合(203)
サービス分類
- オーダー・加工(3)
「k3」の検索結果
特価

Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,80V dc, EEEFK1K3R3R
Panasonic(パナソニック)¥829税込¥9121袋(25個)7日以内出荷仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8規格自動車:AEC-Q200電圧(V)80dc寿命2000h静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
エネループ(スタンダードモデル)
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(2本)ほか当日出荷電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2
エネループプロ(ハイエンドモデル)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(2本)ほか当日出荷高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2
単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 8本パック
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷自然放電が少なく1年後でもすぐに使える。低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:マイナス20度~50度タイプ単3規格単三本数8本バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数600グリーン購入法適合入数(本)8
接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント
抜け止め接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様抜け止め接地ダブル、送り端子付コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
エネループライト(お手軽モデル)
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥789~税込¥868~1パック(2本)ほか当日出荷電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2
アースターミナル付接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様接地ダブル、送り端子付コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
接地2P30A角型コンセント(薄形)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)タイプ薄形適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線5.5、8
回転ハンドル MA1-3K
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様ハンドル金具(止め金)付適合キー:BN8A523002(NO.200)タイプMA1-3K(小)使用キャビネット盤用キャビネット屋外NE型 テナント用キャビネット鍵別売
パナソニック フードプロセッサー
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷食洗機対応でお手入れかんたん!。プラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ。ステンレス製ナイフカッターで下ごしらえがカンタン・スピーディに。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる。モーター保護装置機能付。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)1.9消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
電気錠2線化変換アダプター
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24色ブラック質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)出力時間錠駆動時:900mS±100mS配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2使用環境湿度(%)95消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W使用周囲温度(℃)-10~+45質量(g)スイッチ:7、マグネット:6付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚
12mm角型マグネットスイッチ b接点
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W使用周囲温度(℃)-10~+45質量(g)スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6付属品スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚
12mm防湿型マグネットスイッチ b接点
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個欠品中付属品スイッチ/マグネット/ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×10)6本、取扱説明書(本紙)1枚色グレー質量(g)スイッチ:41、マグネット:10、ストッパー:6使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
45mmマグネットスイッチ b接点 薄型
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
20mmマグネットスイッチ b接点 薄型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 2本パック
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷自然放電が少なく1年後でもすぐに使えるグリーン購入法適合
電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)色白質量(g)約75配線長50m使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
小型接地2P30A角型コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1連スイッチプレートに対応。用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V結線方式巻締端子式
抜け止め露出接地コンセント ダブル
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981箱(5個)翌々日出荷タイプ巻締端子式、送り端子付種類抜け止め接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
2線式電気錠用シークレットスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。 2線式以外の電気錠にも接続可能。 訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。 締め忘れ防止。 シークレットスイッチとの併用も可能。 EJ6711Bとセットでご使用ください。仕様2線式・埋込型色ブラックタイプ防雨型
形状保持チューブ
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス最小曲げ半径(mm)R40以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
集電アーム 3P30A600V
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
15A/20A兼用 露出接地コンセント 角型
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷タイプ巻締端子式、15A/20A兼用種類接地角型コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20
...