カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,504)
  • 電動工具(28)
  • 制御機器(9)
  • 電気材料(9)
  • 介護用品(8)
  • 家電(7)
  • 日用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(11)
  • ホンダ(1,491)
  • SMC(699)
  • BIGM(丸山製作所)(683)
  • MAZDA(マツダ)(660)
  • トヨタ(321)
  • 三菱ふそう(245)
  • StarTech.com(154)
  • NAKANO(135)
  • 三木プーリ(125)
  • KANA(片山チエン)(120)
  • スズキ(103)
  • SAMTEC(103)
  • エレコム(97)
  • ニッサン(95)
  • エスコ(93)
  • サンワサプライ(92)
  • 新ダイワ(91)
  • RS PRO(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,470)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,444)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k30」の検索結果

1,575件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント
接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地角型コンセントPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
極数接地2P適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2仕様巻締端子式形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)抜け止め接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様抜け止め接地ダブル、送り端子付コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
接地角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)接地角型コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様巻締端子式ミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm〈sup〉2〈/sup〉,3.5mm〈sup〉2〈/sup〉
アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アースターミナル付接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様接地ダブル、送り端子付コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
端子ねじ Panasonic(パナソニック)端子ねじPanasonic(パナソニック)
49税込54
1個
当日出荷
部品 EZ45A5 充電バンドソー Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A5 充電バンドソーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状保持チューブ Panasonic(パナソニック)形状保持チューブPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス最小曲げ半径(mm)R40以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
抜け止め露出接地コンセント ダブル Panasonic(パナソニック)抜け止め露出接地コンセント ダブルPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1箱(5個)
翌々日出荷
タイプ巻締端子式、送り端子付種類抜け止め接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
露出コンセント Panasonic(パナソニック)露出コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)15ミルキーホワイトコンセント個数1
部品 EZ7521 充電スティックインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7521 充電スティックインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
露出接地コンセント ダブル Panasonic(パナソニック)露出接地コンセント ダブルPanasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌々日出荷
タイプ巻締端子式、送り端子付種類接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
部品 EZ78A1 充電マルチハンマードリル Panasonic(パナソニック)部品 EZ78A1 充電マルチハンマードリルPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品 EZ3743 工事用充電パワークリーナー Panasonic(パナソニック)部品 EZ3743 工事用充電パワークリーナーPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
露出接地コンセント 角型 Panasonic(パナソニック)露出接地コンセント 角型Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱(10個)
3日以内出荷
タイプ巻締端子式種類接地角型コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
SB100形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB100形30K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色電球色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
部品 EZ7411 充電ドリルドライバー黒(カウンタ付) Panasonic(パナソニック)部品 EZ7411 充電ドリルドライバー黒(カウンタ付)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から7日以内出荷
SB200形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形30K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色電球色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光束(Lm)1760LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
部品 EZ7421 充電スティックドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7421 充電スティックドライバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品 EZ37A1 工事用充電プロワ Panasonic(パナソニック)部品 EZ37A1 工事用充電プロワPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品 EZ3744 工事用充電フロアクリーナー Panasonic(パナソニック)部品 EZ3744 工事用充電フロアクリーナーPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
部品 EZ37C3 工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)部品 EZ37C3 工事用充電LEDマルチ投光器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
8インチカラーホイル Panasonic(パナソニック)8インチカラーホイルPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
材質鋼板質量(kg)2.4
SB150形30K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)SB150形30K広角Ra85Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8光源色電球色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)100.7光束(Lm)1390LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
部品 EZ75A1 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ75A1 充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から6日以内出荷
灯具ユニット350形広角30K Panasonic(パナソニック)灯具ユニット350形広角30KPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)27.3光源色電球色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)74.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2045直下近接限度(cm)30適合ランプLED350形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
SB200形30K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形30K広角Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色電球色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光束(Lm)1760LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB100形30K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)SB100形30K広角Ra85Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色電球色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
部品 EZ79A2 充電振動ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ79A2 充電振動ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から5日以内出荷
部品 EZ45A6 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A6 充電ケーブルカッターPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から5日以内出荷
部品 EZ7960 充電振動ドリル&ドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7960 充電振動ドリル&ドライバーPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
SB150形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB150形30K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8光源色電球色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)100.7光束(Lm)1390LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
ビルトインタイプ グリルレス Panasonic(パナソニック)ビルトインタイプ グリルレスPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
グリルレスタイプ
仕様3口IH 鉄・ステンレス対応幅(cm)60
プロカールン EH-PC30-K Panasonic(パナソニック)プロカールン EH-PC30-KPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
利用頻度の高いセミロングからショートに対応したカーラー構成で登場!
付属品付属品:特大カーラー5本、大大カーラー10本、大カーラー15本、止めピン45個質量(g)2400消費電力(W)85本体寸法(mm)157×265×195保証期間6ヵ月立ち上がり時間特大・大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)
部品 EZ7545 充電オイルパルスインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7545 充電オイルパルスインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から6日以内出荷
部品 EZ45A3 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A3 充電角穴カッターPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
DL60形Φ175拡散30K白 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ175拡散30K白Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)580トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)
WWDL100・150形Φ100 30K Panasonic(パナソニック)WWDL100・150形Φ100 30KPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)7.6光源色電球色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.4色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)92.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)700演色指数(Ra)85アルミダイカスト埋込高(mm)55
DL60形Φ150広角30K銀 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ150広角30K銀Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)45エネルギー消費効率(Lm/W)103.7設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)550トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95調光範囲約5%~100%
DL60形Φ125拡散30K銀 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ125拡散30K銀Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)134.5設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)565トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)
...