カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 電動工具(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(423)
- NAKANO(103)
- RS PRO(41)
- 光(22)
- KITO(キトー)(16)
- FYH(日本ピローブロック)(14)
- KIJIMA(キジマ)(14)
- メディアカバーマーケット(11)
- IDEC(和泉電気)(6)
- CKD(6)
- コクヨ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 三菱(5)
- 石川金属(4)
- omron(オムロン)(4)
- 千代田通商(4)
- KSフィルター(4)
- オーム電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(3)
「k310」の検索結果

一般換気扇
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
一般換気扇本体・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷から4日以内出荷仕様インテリア形(ルーバー付)、ワンタッチ着脱羽根材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
LED□450埋込プリズムパネル昼白色
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37310KLA9の組合せ仕様●器具光束:5310lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:34W ●消費効率:156.1lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:5.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
有圧換気扇 スライド取付枠 RC壁用
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)材質ステンレス(SUS304)適合壁厚(mm)90~160
ボーダーハンガー【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台62日以内出荷材質アーム受・アイボルト:鋼材質量(kg)1.6色ブラック仕上材質(本体)鋼板(ブラックつや消し塗装)
DL350形Φ100広角5000K
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781組32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDN48310S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL350形Φ100広角5000K
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781組32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDN48310W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDデスクスタンド万力型 アダプター
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個60日以内出荷LEDデスクスタンド万力型(SQ-LC470-W、SQ-LC570-W)・デスクスタンド置型(SQ-LD310-K、SQ-LD310-W、SQ-LD320-K、SQ-LD320-W)・LEDデスクスタンド置型(SQ-LD420-K、SQ-LD420-W、SQ-LD440-K、SQ-LD440-W)のアダプターのみとなっております。入数(個)1