カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • シングウ(新宮商行)(8)
  • NAKANO(5)
  • 椿本チエイン(2)
  • (2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ホシモト(2)
  • CKD(1)
  • 栃木屋(1)
  • TEKNOS(1)
  • カーメイト(1)
  • KVK(1)
  • リスパック(1)
  • ケープ(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k346」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱線式検知器(カーテン型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(カーテン型)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
仕様パルスカウント:1P~2P切替形状カーテン型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)140使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)17動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)10検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア2枚取付可能高さ(cm)200~300動作電圧(V)DC9~3 無極性