カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(511)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(744)
- KANA(片山チエン)(152)
- RS PRO(92)
- 三木プーリ(90)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(66)
- オザック精工(47)
- ノーブランド(30)
- 三共製作所(26)
- 三ツ星ベルト(25)
- TOKISTAR(24)
- 河村電器産業(23)
- 渡辺電機工業(21)
- 京セラ(19)
- エスコ(18)
- サンドビック(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- ニチバン(17)
- THK(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(477)
グリーン購入法適合(476)
「k35」の検索結果

ソフトL DL35K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ダウンライト。SmartArchi (スマートアーキ) 。人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。反射板上部から天井まで輝度が滑らかにつながります。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案するスペシャル商品です。取付方式埋込型電圧(V)100~242色温度(K)3500遮光度30度光源寿命40000時間 (光束維持率85%)配光角度(°)75直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散タイプ
灯具ユニット350形広角35K
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.3首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2095直下近接限度(cm)30適合ランプLED350形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
SB200形35K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光束(Lm)1800LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形35K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光束(Lm)1800LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB100形35K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)990LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ □450 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台3日以内出荷モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。 高い演色性を実現したベースライト。 JISZ9112の高演色形クラス2に適合。 明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。 豊富なラインアップをご用意。材質(本体)亜鉛鋼板タイプ□450ランプの種類LED材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
灯具ユニット250形広角35K
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)75.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1425直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
WWDL350・550形Φ125 35K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷質量(kg)1電圧(V)100~242消費電力(W)27.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2350埋込穴(Φmm)125枠アルミダイカスト埋込高(mm)136
WWDL100・150形Φ100 35K
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷質量(kg)0.4電圧(V)100~242消費電力(W)12.2色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1140埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト埋込高(mm)55
SB150形35K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光束(Lm)1410LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
WWDL200・250形Φ100 35K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷質量(kg)0.4電圧(V)100~242消費電力(W)19.4色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1645埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト埋込高(mm)55
SB150形35K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光束(Lm)1410LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB100形35K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)990LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
DL250形Φ100広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)18.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL60形Φ75拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80光束(Lm)550トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ100広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)107.5設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)570トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL250形Φ125広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)19.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)116.2入力電流(A)(100V時):0.199、(200V時):0.101、(242V時):0.086光束(Lm)2290トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)87(施工時105mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL250形Φ100拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度15度LED色温白色ビーム角(度)80光束(Lm)2340トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL200形Φ125広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ75拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80光束(Lm)1495トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
DL150形Φ150広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度15度LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型9H光束(Lm)1590トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ100拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)3500遮光度15度LED色温白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)133.8設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053光束(Lm)1580トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)59(施工時100mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
DL100形Φ75広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)45エネルギー消費効率(Lm/W)132.8入力電流(A)(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)930トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
DL100形Φ75広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥7,398~税込¥8,138~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色入力電流(A)(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥7,398~税込¥8,138~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL250形Φ125拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL250形Φ150拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ150拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
...