カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 林(4)
  • 日研工作所(3)
  • ヤマニパッケージ(3)
  • サクラクレパス(2)
  • ダイニチ工業(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • 三菱電機(2)
  • SUN(2)
  • 長沢製作所(2)
  • 浅野金属工業(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • ELPA(1)
  • サンワサプライ(1)
  • CKD(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • TOKICO(トキコ)(1)
  • 河淳(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k423」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W220 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W220 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    3日以内出荷
    先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様ライトバー別売材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用)ランプの種類LED埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W300 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W300 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    3日以内出荷
    先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    材質(本体)亜鉛鋼板タイプ天井埋込型(リニューアル専用)ランプの種類LED材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Hfフリコン 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    Hfフリコン 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
  • Hfフリコン プリズムパネル Panasonic(パナソニック)

    Hfフリコン プリズムパネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    仕様単連兼用パネルアクリル(プリズム)枠鋼板(高反射白色粉体塗装)
  • LDL40X2コンフォW220プリズムパ Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2コンフォW220プリズムパ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    3日以内出荷
    【基本灯具】NNF42666LE9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せ
    材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)89.3光束(Lm)5540光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80
  • LDL40X2コンフォW220プリズム Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2コンフォW220プリズム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    3日以内出荷
    【基本灯具】NNF42666LT9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
    材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)89.3光束(Lm)5540光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80
照明器具カテゴリ