カテゴリ
- 制御機器(15)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- KEMET(13)
- KOA(18)
- MAZDA(マツダ)(14)
- NAKANO(19)
- RS PRO(21)
- SMC(11)
- TDK(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- VISHAY(21)
- YAGEO(15)
- Zarges(6)
- セルスター(10)
- トヨタ(17)
- ホンダ(139)
- 三菱ふそう(128)
- 三菱電機(507)
- 十川ゴム(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(3)
「k470」の検索結果

Panasonic コンデンサ 47μF, ,80V dc, EEETG1K470UP
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)8日以内出荷仕様TGアルミ電解コンデンサシリーズ. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125 ℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。. 特長と利点:. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装 高い耐熱性. 用途. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。TGシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)80dc寿命2000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
電解コンデンサ 47μF 80V dc 1箱 500個入
Panasonic(パナソニック)¥87,980税込¥96,7781箱(500個)7日以内出荷仕様●静電容量:47μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6973-42
電解コンデンサ 47μF 80V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:47μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:700mΩアズワン品番65-7151-87
電解コンデンサ 47μF 80V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥809税込¥8901袋(10個)7日以内出荷Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、47 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠仕様●静電容量:47μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mmアズワン品番65-7151-25
コンデンサ 47μF 80V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷TGアルミ電解コンデンサシリーズ。パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。特長と利点:。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低イ仕様●静電容量:47μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-7202-48
コンデンサ 47μF 80V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781セット(500個)7日以内出荷TGアルミ電解コンデンサシリーズ。パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。特長と利点:。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低イ仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:47μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-7059-80
電解コンデンサ 47μF 80V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥729税込¥8021セット(2個)8日以内出荷Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 80 V です。この製品は、サイズコードが G で 20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR の 33 μ F の静電容量を備えています。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:47μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6973-61
SMDレジスタ 470kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥149税込¥1641袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線仕様●抵抗:470kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-79
SMDレジスタ 470kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781セット(5000個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6940-86
LEDデスクスタンド万力型 取付金具セット
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷LEDデスクスタンド万力型(SQ-LC470-K、SQ-LC570-K、SQ452K)の取付金具セットのみとなっております。色ブラック入数(個)1取付可能板厚(mm)15~50
Panasonic コンデンサ 470μF, ,80V dc, EEVFK1K471M
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061個7日以内出荷仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5電圧(V)80dc寿命5000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
LED□450埋込プリズムパネル昼白色
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37410KLA9の組合せ仕様●器具光束:5950lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:38W ●消費効率:156.5lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:5.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED□450埋込プリズムパネル昼白色
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37310KLA9の組合せ仕様●器具光束:5310lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:34W ●消費効率:156.1lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:5.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED□450埋込下面開放アレ調色W無線
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781セット32日以内出荷【本体】NNFK35012+【反射板付点灯ユニット】NNFK33359Cの組合せ仕様●器具光束:6550lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約5~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:46.6W ●消費効率:140.5lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、アレンジ調色タイプ●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●水平天井埋込専用●調色範囲:昼白色(5000K)~電球色(2700K)●※性能値は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。調色器具の色温度における色味は、一般タイプにおける同色温度の色味とは異なります。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:90mm●質量:3.9kg ●光源:LED(調色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色調色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDデスクスタンド万力型 アダプター
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個60日以内出荷LEDデスクスタンド万力型(SQ-LC470-W、SQ-LC570-W)・デスクスタンド置型(SQ-LD310-K、SQ-LD310-W、SQ-LD320-K、SQ-LD320-W)・LEDデスクスタンド置型(SQ-LD420-K、SQ-LD420-W、SQ-LD440-K、SQ-LD440-W)のアダプターのみとなっております。入数(個)1