カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • 椿本チエイン(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • イスカル(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • アメリカン電機(1)
  • 小林クリエイト(1)
  • BEET(1)
  • IXYS(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • DIESELAID(ディーゼルエイド)(1)
  • スバルアクセサリー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k6002」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付) Panasonic(パナソニック)

    操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格JIS C4521定格使用電圧(V)AC24~600耐電圧(V/min)初期:AC2500定格使用電流(A)0.015~1.5適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)商品番号BL6002K締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)