カテゴリ

  • 建材・エクステリア(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホンダ(186)
  • 十川ゴム(120)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • トヨタ(15)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • SMC(3)
  • ノーブランド(3)
  • アサヒ工具(3)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3)
  • バンドー化学(2)
  • BEET(2)
  • wacom(ワコム)(2)
  • 浅野金属工業(1)
  • 京セラ(1)
  • CKD(1)
  • 住友重機械工業(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k860」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • たて継手(S30) Panasonic(パナソニック)

    たて継手(S30)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    サイズS30種類たて継手適合サイズ(たてとい)S30
  • たてとい たて継手 Panasonic(パナソニック)

    たてとい たて継手

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    オークブラウンサイズS30分類たて系列部材
  • iD6400埋込W220薄型昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD6400埋込W220薄型昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    【器具本体】NNLK82742+【ライトバー】NNL8600EDJLE9の組合せ
    仕様●器具光束:6130lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:100~242V ●消費電力:39.8W ●消費効率:154lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、一般タイプ・6400lmタイプ・昼光色・非調光●Ra83●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:250mm ●長:2457mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2440mm ●埋込高:20mm●質量:6.4kg ●光源:LED(昼光色) ●色温度:6500K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • たて継手 Panasonic(パナソニック)

    たて継手

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    オークグレーサイズ(たてとい)S30適合サイズ(たてとい)S30
  • S30 たて継手 Panasonic(パナソニック)

    S30 たて継手

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    モダンベージュ
rz-860特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rz-860