カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 建材・エクステリア(8)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • オカムラ(岡村製作所)(680)
  • 音羽電機工業(52)
  • CKD(37)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(18)
  • 昭電(15)
  • マスプロ電工(13)
  • 富士電機(9)
  • ツカサ電工(9)
  • ホンダ(8)
  • MG(旧エム・システム技研)(8)
  • 倉敷化工(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • 三菱(7)
  • エスコ(6)
  • BEET(6)
  • 亀嶋鉄工所(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka20」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤用避雷器 Panasonic(パナソニック)盤用避雷器Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
避雷器 Panasonic(パナソニック)避雷器Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)規格JIS C 5381-1に準拠消費電力(W)1以下最大使用電圧(V)(連続)AC110/220(50/60Hz)公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)1500
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプT 2700~3000mm調整可能 Panasonic(パナソニック)EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプT 2700~3000mm調整可能Panasonic(パナソニック)
399,800税込439,780
1台
32日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)タイプT種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)寸法L1(mm)2230主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプS 2300~2600mm調整可能 Panasonic(パナソニック)EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプS 2300~2600mm調整可能Panasonic(パナソニック)
289,800税込318,780
1台
32日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)タイプS種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプL 2500~2800mm調整可能 Panasonic(パナソニック)EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプL 2500~2800mm調整可能Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
32日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)タイプL種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプX 2900~3200mm調整可能 Panasonic(パナソニック)EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプX 2900~3200mm調整可能Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
32日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200タイプX種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)寸法L(mm)縦2900~3200ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 止まり Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 止まりPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様左右一組サイズ前高200WIDE
大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 2重パッチン軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 2重パッチン軒継手Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1箱(8個)
5日以内出荷
仕様パッチン式(外パッチン+内押え)サイズ前高200WIDE
大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 伸縮軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 伸縮軒継手Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1箱(8個)
5日以内出荷
仕様パッチン式(外パッチン+内押え)サイズ前高200WIDE
EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途EV/PHEV充電回路用ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH22022(20A)
大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 止り Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 止りPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット(10個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様左右一組適合前高200WIDEミルクホワイト
大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 2重パッチン軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 2重パッチン軒継手Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット(8個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様外パッチン+内押え適合前高200WIDEミルクホワイト
大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 集水器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット(2個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
ミルクホワイト接続エルボカン合適合サイズ前高200WIDEXVP・VU200,150
大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 落ち葉止め Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 落ち葉止めPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1セット(10個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
付属品クリップ3個適合前高200WIDE材質本体:アルミ クリップ:ステンレス長さ(mm)1000
大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 伸縮軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 伸縮軒継手Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット(8個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様外パッチン+内押え適合前高200WIDEミルクホワイト
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2 Panasonic(パナソニック)EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。仕様(引込開閉器用スペース)付ホワイト縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE22022(20A)