カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(52)
  • スバル(45)
  • テンパール工業(30)
  • 三菱電機(26)
  • MAD MAX(マッドマックス)(26)
  • ツカサ電工(25)
  • 富士電機(24)
  • cotta(20)
  • ホンダ(18)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 日東工業(14)
  • マスプロ電工(13)
  • CKD(12)
  • エスコ(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • 音羽電機工業(9)
  • AFAM(アファム)(8)
  • EPCOS(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka25」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-125型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-125型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-125種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 25kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-125種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA入数1台引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-400種類サーキットブレーカフレーム400AF定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
  • ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相:機械式釦入数1台動作時間(s)過電圧:0.5以内
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA-400型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA-400型

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    型式BBWA-400種類サーキットブレーカフレーム400AF極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
  • ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型 Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ表示方式漏電・過電圧:機械式釦入数1台
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA-225型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA-225型

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    種類サーキットブレーカ入数1台
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA-250型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA-250型

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    型式BBWA-250種類サーキットブレーカフレーム250AF定格電流(A)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×105×68(ハンドル含む 95)定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-250型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-250型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-250種類サーキットブレーカフレーム250AF定格電流(A)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165(端子カバー含む 249)×105×68(ハンドル含む 95)定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
  • 盤用 漏電警報付ブレーカ BBWZ型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電警報付ブレーカ BBWZ型

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。
    種類漏電警報付ブレーカ極数・素子数3P3E入数1台
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-225型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-225型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-225種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状圧着端子用フレーム225AF締付トルク(N・m)8~13逆接続適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)、CB100-8(同梱)、CB150-8定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)引外し方式熱動・電磁式
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-400型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-400型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-400種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム400AF漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用〈AC100/200V〉、AC415V 25kA、AC200V 50kA、AC100V 50kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式
  • 盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相時:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台
  • 盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ表示方式漏電・欠相:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台
  • 漏電ブレーカ BJW型 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ BJW型

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    モータ保護兼用 端子カバー付き
    主な用途ボックス内取付用動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 175A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 175A

    Panasonic(パナソニック)
    77,980税込85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)175形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 225A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 225A

    Panasonic(パナソニック)
    77,980税込85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)225形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 200A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 200A

    Panasonic(パナソニック)
    77,980税込85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)200形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 150A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 150A

    Panasonic(パナソニック)
    77,980税込85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)150形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 125A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 125A

    Panasonic(パナソニック)
    77,980税込85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)125形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
電源(制御機器)カテゴリ