カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • PMC(85)
  • Kawasaki(31)
  • IDEC(和泉電気)(29)
  • 日立産機システム(27)
  • 富士電機(25)
  • テンパール工業(22)
  • BIG DAISHOWA(17)
  • 日東工業(13)
  • 三菱電機(13)
  • マスプロ電工(13)
  • ツカサ電工(13)
  • KITACO(11)
  • イスカル(9)
  • RS PRO(8)
  • 倉敷化工(4)
  • ホンダ(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • SPG(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka50」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用 Panasonic(パナソニック)極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
極数・素子数4P3E定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100
漏電ブレーカ BJW型 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ BJW型Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 100A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 100APanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
欠品中
質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)100形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
CO2トーチ部品 YT501CC アークカバー Panasonic(パナソニック)CO2トーチ部品 YT501CC アークカバーPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 600A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 600APanasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1個
60日以内出荷
質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)600形名BS=600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 60A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 60APanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
60日以内出荷
質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)60形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 700A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 700APanasonic(パナソニック)
359,800税込395,780
1個
60日以内出荷
質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BS-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
新 高容量シリーズ サーキットブレーカ BC型 Panasonic(パナソニック)新 高容量シリーズ サーキットブレーカ BC型Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/DC250質量(kg)8端子形状バー端子端子ねじM12接続方式表面形(バー端子付、絶縁バリア付)締付トルク(N・m)40.0~50.0定格遮断容量(kA)15(AC500V)/36(AC415V)/50(AC200V)/50(DC250V)過電流引きはずし方式熱動・可調整電磁式適合圧着端子(ニチフ製)60-12、80-12、100-12、150-12、200-12、250-12、325-12Sフレーム(AF)600
サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 800A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 800APanasonic(パナソニック)
359,800税込395,780
1個
60日以内出荷
質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)800形名BS-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 500A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 500APanasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1個
60日以内出荷
質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)500形名BS-600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 40A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 40A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
60日以内出荷
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)40定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 350A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 350APanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1個
60日以内出荷
質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)350形名BS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 800A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 800APanasonic(パナソニック)
329,800税込362,780
1個
60日以内出荷
質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)800形名BC-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 50kA、AC415V 36kA、AC500V 15kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式