大型四角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製外形寸法(mm)119×119適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
中型四角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
バックプレート(底ふた)は、ワンタッチで取り付けできます。(ビス不要です)
八角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
質量(kg)-色ブラック板厚(mm)-仕上-JIS規格JIS C8435
塗装中型四角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
寸法(mm)102質量(kg)1.2寸法H(mm)100板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
八角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
塗装大型四角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1仕上カチオン電着塗装板厚(mm)2
塗装大型四角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
質量(kg)0.9外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)75適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
塗装八角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
板厚(mm)2.0側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
塗装中型四角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
外形寸法(mm)102×102適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1