カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- スバル(8)
- SMC(7)
- ケナメタル(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アーム[作業工具](2)
- KSフィルター(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オーム電機(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 若井産業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 関兼常(1)
- アトムズ(1)
- クボタ(Kubota)(1)
- バイクパーツセンター(1)
「kc-350」の検索結果

漏電ブレーカKCー600W型 3P3E OC付 500A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個63日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)500定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V形名KC-600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)フレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKCー600W型 3P3E OC付 500A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個63日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)500定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V形名KC-600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)フレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替