カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- KITO(キトー)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ケーエム(KM)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三桂製作所(1)
- 日本紐釦貿易(1)
「kd-110」の検索結果

HDR機能対応バックカメラ
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷HDR対応リヤビューカメラ 白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性 広い視野角で安全運転をサポート 明るいレンズを使用した高感度カメラ 高い視認性を実現するイメージセンサー 取り付け配線時の高い作業性 高品質と小型化を両立したボディ タフなボディで優れた防水・防塵性 お手持ちのナビやモニターに対応付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード質量(g)約25(コードを含む)消費電力(W)約0.96電源DC12Vマイナスアースコード長さ(m)0.5レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8有効画素数約41万画素(イメージセンサー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く)消費電力(mA)約70照度(Lx)約0.5~100000解像度400 TV本以上(中心部)S/N比40dB以上(推奨照度にて)保存温度範囲(℃)‐40~85撮像素子1/3.7型 カラーCMOS画角水平:約162°、垂直:約126°動作温度範囲(℃)‐30~85映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω映像・音声広角鏡像(後方確認用)