カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • MAZDA(マツダ)(66)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • SMC(48)
  • TRUSCO(8)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • イスカル(5)
  • エスコ(7)
  • サカエ(10)
  • ニッサン(5)
  • ホンダ(4)
  • 三菱(20)
  • 京セラ(38)
  • 東芝ライテック(18)
  • 武蔵オイルシール工業(4)
  • 興和化成(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd6」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic SMDレジスタ, 680kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD6803X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 680kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD6803X

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)680定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 68Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD68R0X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 68Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD68R0X

    Panasonic(パナソニック)
    ¥949税込¥1,044
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.063抵抗(Ω)68許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • KAKU RK85 伸縮継手 Panasonic(パナソニック)
    グレー
    グリーン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    KAKU RK85 伸縮継手

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(2個)
    8日以内出荷
    適合サイズ(軒とい)RK85
  • 食器洗い乾燥機用 分岐水栓 CB-SKD6   CB-SKD6 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機用 分岐水栓 CB-SKD6 CB-SKD6

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    13日以内出荷
    適合シングル分岐水栓・KVK社用