カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ハイテクウッドプラス(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • NTN(エヌティーエヌ)(11)
  • ナカバヤシ(6)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • 旭精工(5)
  • エスコ(3)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • (3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(3)
  • brembo(3)
  • アサヒシューズ(3)
  • SMC(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 桂屋ファイングッズ(2)
  • SP忠男(2)
  • ニッサン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-21」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カンタッチブレーカ 配線保護用 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護用

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • カンタッチブレーカ 漏電警報付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電警報付

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに警報でお知らせします。
    接点構成1C端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(警報)手動リセット(押釦)適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間(警報)0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示警報出力リード線接続方式フレーム(AF)50接点容量AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5AAC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5ADC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A
  • カンタッチブレーカ 漏電表示付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示付

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに表示でお知らせします。
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(漏電表示)手動リセット(押釦)適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間(表示)0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示フレーム(AF)50
  • カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P1E15A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P1E15A

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    33日以内出荷から63日以内出荷
    定格電流(A)15極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P2E15A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P2E15A

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    33日以内出荷
    定格電圧(V)AC200定格電流(A)15極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E15A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E15A

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1個
    63日以内出荷
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)15極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E15A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E15A

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    63日以内出荷
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E15A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E15A

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    63日以内出荷
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付品種EL-MCB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E15A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E15A

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    63日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA定格電流(A)15極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E15A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E15A

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    63日以内出荷
    型式BKF-50ZPタイプ漏電警報付品種EA-MCB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E15A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E15A

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    63日以内出荷
    型式BKF-50ZPタイプ漏電警報付端子形状端子形状品種EA-MCB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
電源(制御機器)カテゴリ