カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- CKD(1)
- Flash Forge(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- KITACO(10)
- SBS(1)
- SIEMENS(1)
- SMC(20)
- TRUSCO(1)
- アイセン(2)
- アイテック[建築金物](2)
- エスコ(1)
- ケニス(1)
- ケルン(2)
- サンエス(30)
- ライン精機(1)
- リンテックコマース(1)
- 報商製作所(1)
- 貝印(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1001X
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981セット(10000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402フォーマット抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 1 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 ±1 %の抵抗値許容差で精度を保証 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。シリーズERJ2RK抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1101V
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881セット(5000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ ‐ 1 % (510 Ω → 4.99 kΩ). パナソニック製の厚膜チップ精密抵抗器ERJ 3は、小型で軽量なソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 抵抗値許容差が±1 %と低いERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応します。 これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3EK抵抗(kΩ)1.1定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら