カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- サンエス(35)
- SMC(12)
- 貝印(4)
- ケルン(3)
- LORLIN(2)
- TRUSCO(1)
- 未来工業(1)
- ライン精機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アリート(ariete)(1)
- ニッサン(1)
- KSフィルター(1)
- KEMET(1)
- Flash Forge(1)
- イシザキ(1)
「kf102」の検索結果

Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1000X
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411袋(100個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ - 1 % (0 Ω → 1 kΩ). パナソニックERJ 2RRK 0402金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 この汎用抵抗器のその他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55