カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • brembo(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(22)
  • Festo(9)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • KITACO(23)
  • KVK(17)
  • NTB(6)
  • SIEMENS(9)
  • SMC(29)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • TAKEGAWA(武川)(22)
  • アイコ(12)
  • イマオコーポレーション(5)
  • サンエス(19)
  • サンドビック(7)
  • ホンダ(11)
  • 京セラ(12)
  • 東海キャスター(5)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf12」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1リール(1000個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 1.27kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1271V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1.27kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1271V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ ‐ 1 % (510 Ω → 4.99 kΩ). パナソニック製の厚膜チップ精密抵抗器ERJ 3は、小型で軽量なソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 抵抗値許容差が±1 %と低いERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応します。 これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。シリーズERJ3EK抵抗(kΩ)1.27定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 12.4kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1242V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 12.4kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1242V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ - 1 % (5.1 kΩ → 34.8 kΩ). パナソニック製の厚膜チップ精密抵抗器ERJ 3は、小型で軽量なソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 抵抗値許容差が±1 %と低いERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応します。 これらの精密抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3EK抵抗(kΩ)12.4定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 124kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1243V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 124kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1243V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ ‐ 1 % 35.7 → 196 kΩ). パナソニック製の厚膜チップ精密抵抗器ERJ 3は、小型で軽量なソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 抵抗値許容差が±1 %と低いERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応します。 これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3EK抵抗(kΩ)124定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 121Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1210V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 121Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1210V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ ‐ 1 % (10 → 499 Ω). パナソニックの3E ERJ精密厚膜チップ抵抗器は、小型軽量のソリューションを実現します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 ±1 %という低い抵抗値許容差を特長としているERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応しています。 この精密抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3EK定格電力(W)0.1抵抗(Ω)121許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1200V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1200V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ ‐ 1 % (10 → 499 Ω). パナソニックの3E ERJ精密厚膜チップ抵抗器は、小型軽量のソリューションを実現します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 ±1 %という低い抵抗値許容差を特長としているERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応しています。 この精密抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3EK定格電力(W)0.1抵抗(Ω)120許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 12.7Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF12R7V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 12.7Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF12R7V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ ‐ 1 % (10 → 499 Ω). パナソニックの3E ERJ精密厚膜チップ抵抗器は、小型軽量のソリューションを実現します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 ±1 %という低い抵抗値許容差を特長としているERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応しています。 この精密抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。シリーズERJ3EK定格電力(W)0.1抵抗(Ω)12.7許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1.21kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1211V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1.21kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1211V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ ‐ 1 % (510 Ω → 4.99 kΩ). パナソニック製の厚膜チップ精密抵抗器ERJ 3は、小型で軽量なソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 抵抗値許容差が±1 %と低いERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応します。 これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3EK抵抗(kΩ)1.21定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1202V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1202V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)12定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 12100Ω, 0.1W ERJ3EKF1212V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 12100Ω, 0.1W ERJ3EKF1212V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    定格電力(W)0.1抵抗(Ω)12100許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
  • Panasonic SMDレジスタ, 19.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1912V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 19.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1912V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ - 1 % (5.1 kΩ → 34.8 kΩ). パナソニック製の厚膜チップ精密抵抗器ERJ 3は、小型で軽量なソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 抵抗値許容差が±1 %と低いERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応します。 これらの精密抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。シリーズERJ3EK抵抗(kΩ)19.1定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
関連キーワード
kvk kf112特集