カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • GENTOS(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • KVK(31)
  • SIEMENS(7)
  • SMC(3)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • エスコ(1)
  • サイズ(2)
  • サンドビック(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • ニッサチェイン(2)
  • ホンダ(10)
  • ライフ住器(2)
  • ライン精機(3)
  • 光(2)
  • 東海キャスター(6)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf14」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic SMDレジスタ, 1.4kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1401V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1.4kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1401V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ ‐ 1 % (510 Ω → 4.99 kΩ). パナソニック製の厚膜チップ精密抵抗器ERJ 3は、小型で軽量なソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 抵抗値許容差が±1 %と低いERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応します。 これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3EK抵抗(kΩ)1.4定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 140kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1403V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 140kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1403V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ ‐ 1 % 35.7 → 196 kΩ). パナソニック製の厚膜チップ精密抵抗器ERJ 3は、小型で軽量なソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 抵抗値許容差が±1 %と低いERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応します。 これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3EK抵抗(kΩ)140定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
化成肥料141414特集