カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- TAKEGAWA(武川)(39)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- NTB(4)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- brembo(3)
- 光(2)
- ホンダ(2)
- af(旭風防)(2)
- SP忠男(2)
- 三ツ星ベルト(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- LONG(1)
- 寺本自動車商会(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「kf47」の検索結果
特価

Panasonic SMDレジスタ, 47Ω, 0.1W ERJ3EKF47R0V
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881セット(1000個)7日以内出荷定格電力(W)0.1抵抗(Ω)47許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
Panasonic SMDレジスタ, 470Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF4700V
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481セット(1000個)7日以内出荷仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)470許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 47.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF4752V
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881セット(1000個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)47.5定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 4.75kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF4751V
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781セット(1000個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)4.75定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55