カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TAKEGAWA(武川)(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • NTB(4)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • brembo(3)
  • (2)
  • ホンダ(2)
  • af(旭風防)(2)
  • SP忠男(2)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • LONG(1)
  • 寺本自動車商会(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf47」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1リール(1000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 47Ω, 0.1W ERJ3EKF47R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 47Ω, 0.1W ERJ3EKF47R0V

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    定格電力(W)0.1抵抗(Ω)47許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
  • Panasonic SMDレジスタ, 470Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF4700V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 470Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF4700V

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)470許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 47.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF4752V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 47.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF4752V

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)47.5定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 4.75kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF4751V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 4.75kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF4751V

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)4.75定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55