カテゴリ
- 完成車(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- エスコ(11)
- 摂津金属工業(5)
- 本多電子(4)
- ナカバヤシ(3)
- 用美(ヤマコー)(3)
- OKW(3)
- アズワン(2)
- 日伸理化(2)
- シグマ光機(2)
- 宮本理研工業(2)
- RELIANCE(リラインス)(2)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
- Chemyx(2)
- パナソニック サイクルテック(Panasonic)(2)
- 青葉化学工業(1)
- ELPA(1)
- 三立機器(1)
- CHINO(チノー)(1)
- ブランドをもっと見る
「kg024h」の検索結果

ビビ・EX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台11日以内出荷ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●タイヤ:26×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):141以上●乗車適応身長(目安)(cm):141以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.6●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.6●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95全長(mm)1885質量(kg)28.6、(バッテリー)約2.5、約1.0電源(V)交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580フレームU形ハンドル高さ(mm)1025-1070照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約5.0時間スタンド両立スタンドタイヤサイズ26駆動方式クランク軸上合力発生一体型サドルの高さ(mm)745~895軸間距離(mm)1180待機時消費電力(W)約0.5
ビビ・EX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台11日以内出荷ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●タイヤ:24×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):138以上●乗車適応身長(目安)(cm):138以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.2●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.2●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95全長(mm)1795質量(kg)28.2、(バッテリー)約2.5、約1.0電源(V)交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580フレームU形ハンドル高さ(mm)985-1030照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約5.0時間スタンド両立スタンドタイヤサイズ24駆動方式クランク軸上合力発生一体型サドルの高さ(mm)715~865軸間距離(mm)1135待機時消費電力(W)約0.5